Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DEFELSKO PosiTector 200 B/Adv Indicator de grosime a acoperirii cu ultrasunete, 0.5 - 40 mils | AA9EWL 1CTD2

DEFELSKO Indicator de grosime a acoperirii cu ultrasunete PosiTector 200 B/Adv, 0.5 - 40 mils

În stoc
Element: AA9EWL Model: PosiTector 200 B/AdvRef încrucișat: 1CTD2
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
€5,081.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIndicator de grosime a acoperirii
Acuratete+/- 0.1 mil + 3%
Material de bazaNemetale precum betonul, lemnul și compozitul
Baterie TipAAA
Certificat de calibrareNIST
Lungime cablu3ft
Stocarea datelorDa
interfaţăUSB, serial și infraroșu
Interval de măsurare0.5 la 40
TipElectronic avansat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.855
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)14.48
Codul HS9031808085
Tara natalaUS

Detalii produs:

Indicatorul de grosime DeFelsko PosiTector 200 B/Adv este conceput pentru a măsura grosimea stratului de acoperire peste beton, lemn și plastic, folosind tehnologia cu ultrasunete dovedită.

Caracteristici:

  • Este un echipament gata de măsurat care nu necesită reglaj de calibrare.
  • Acest indicator de grosime DeFelsko vine cu un ecran tactil color de 2.8 inchi și tastatură reproiectată pentru a naviga rapid în meniu.
  • Are o carcasă cu clasificare IP65 pentru operațiuni rezistente la intemperii, la apă și la praf.
  • Acest indicator este echipat cu o platformă interschimbabilă PosiTector pentru atașarea unei sonde PosiTector la un singur corp de manometru.
  • Poate fi conectat prin USB, Bluetooth și Wi-Fi la software-ul PosiSoft Mac/PC și smartphone.

Accesorii compatibile:

  • DeFelsko Cuplant de 4 oz: Este folosit pentru propagarea ultrasunetelor în stratul de acoperire din acest indicator de grosime PosiTector 200 B.

Standarde și aprobări:

  • ASTM
  • ISO
  • STDA3

Întrebări frecvente:

Î. Cum pun la zero acest indicator de grosime DeFelsko PosiTector 200 B/Adv?

A.

  • Curățați vârful sondei în timp ce îl țineți în aer și alegeți zero din meniul de calibrare.
  • Nu există nicio cerință de a efectua măsurarea pe substratul neacoperit, spre deosebire de manometrele magnetice sau cu curenți turbionari.

Î. Cât de des ar trebui recalibrată sonda PosiTector?

A.

  • Sondele PosiTector vin cu un certificat de calibrare pentru a demonstra trasabilitatea la NIST / PTB inclus cu fiecare sondă.
  • Nu au termen de valabilitate, astfel încât intervalele de recalibrare nu pot fi calculate în funcție de cât timp au stat pe teren.
  • Pentru majoritatea utilizatorilor, recalibrările anuale reprezintă un bun punct de plecare pentru programele de calitate și programele de recertificare.
  • Se recomandă ca utilizatorii să stabilească intervale de calibrare pe baza experiențelor și a mediului de lucru.
  • În general, trebuie urmat un interval de calibrare de un an de la data instalării instrumentului.

Variante de produs

ProdusModelInterval de măsurarePreț
DEFELSKO PosiTector 200 C/Adv Coating Gage Advanced 2 - 150 mils | AA9EWN 1CTD4 PosiTector 200 C / Adv2 la 150€5,994.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DEFELSKO Indicator de grosime a acoperirii cu ultrasunete PosiTector 200 B/Adv, 0.5 - 40 mils
€5,081.46 /unitate