DEFELSKO POSITEST AT Adhesion Tester | AB9XUK 2GE29

DEFELSKO POSITEST AT Adhesion Tester

În stoc
Articol: AB9XUK Model: POSITEST ATCrucea Ref: 2GE29

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,173.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTester de adeziune
Baterie TipAA
Afişa4 segment LCD
interfaţăUSB

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.56
Înălțimea navei (cm)31.75
Lungimea navei (cm)43.18
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS9024800000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Interval de rezistență de aderență Dolly de 20 mm (0 la 3000 psi, 0 la 20 MPa)
    • Interval de rezistență de aderență Dolly de 50 mm (0 la 500 psi, 0 la 3.5 MPa)
    • Adhesion Stength Accuracy (+/-1%)
    • Adhesion Stength Resolution (1 Psi, 0.01MPa)
    • Capacitate de înregistrare (200 de teste)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DEFELSKO POSITEST AT Adhesion Tester
€4,173.51 /unitate