DEKKER VACUUM TECHNOLOGIES, INC. DV0006B-MA5 Pompă de vid cu inel lichid, cu motor, 100 CFM aer liber, 3/4 CP, 230/460 VAC | CE9YDR 55JM67

DEKKER VACUUM TECHNOLOGIES, INC. DV0006B-MA5 Pompă de vid cu inel lichid, cu motor, 100 CFM aer liber, 3/4 CP, 230/460 VAC

În stoc
Element: CE9YDR Model: DV0006B-MA5Crucea Ref: 55JM67

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,728.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompă de vid
amperi2.4/1.4
TaxăContinuu
Material carcasăBronz
HP3/4
Hz60
Material rotorBronz
Intrare / iesire1 / 4 "
Max. dBA68
Max. Vid28 "Hg
Inălțime totală7.48 "
Lungime totală12.09 "
Lățimea totală4.25 "
Fază3
RPM3500
Voltaj230 / 460 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 24.3
Tara natalaStatele Unite ale Americii

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DEKKER VACUUM TECHNOLOGIES, INC. DV0006B-MA5 Pompă de vid cu inel lichid, cu motor, 100 CFM aer liber, 3/4 CP, 230/460 VAC
€3,728.88 /unitate