Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DELTA LOCK G SI1750R500BCXX2 Carcasă de blocare a ușii glisante 1-3/16 in. | AG4LNQ 34GU63

DELTA LOCK G SI1750R500BCXX2 Carcasă de blocare a ușii glisante 1-3/16 in.

În stoc
Articol: AG4LNQ Model: G SI1750R500BCXX2Crucea Ref: 34GU63

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€109.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCarcasă de blocare a ușii glisante
Bolt Hole Dia. (În.)1-1 / 2
Cilindru1.187 "
finalizareaChrome satinat
Pentru grosimea ușii1-3/4 "
Max. Distanța de blocare (în.)1/2
TipButoi oval

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3375
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)12.19
Codul HS8301600000

Variante de produs

ProdusModelCilindrufinalizareaPentru grosimea ușiiTipPreț
DELTA LOCK G GIO500R000BCGL2 Carcasă de blocare a ușii glisante Butoi rotund | AG4LNR 34GU64 G GIO500R000BCGL21.187 "Chrome satinat3 / 4 "Butoi rotund€46.34
DELTA LOCK G085056 Cam Lock Ușă Glisantă Negru | AH3QQT 33HF51 G085056NuNegru3/4Locuința€30.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DELTA LOCK G SI1750R500BCXX2 Carcasă de blocare a ușii glisante 1-3/16 in.
€109.23 /unitate