Clema de blocare cu acțiune verticală Destaco 324-SS este proiectată pentru a efectua operațiuni de blocare pe uși, matrițe, capace de acces, capace, vase, containere și bidoane. Această clemă este ideală pentru ținerea pieselor de prelucrat în aplicații de transport și producție. Clema cu acțiune de tragere Destaco vine cu o placă de blocare și este montată perpendicular pe suprafața de blocare pentru a asigura o prindere sigură. Dispune de o pârghie de control brevetată cu degetul mare care permite operarea cu o singură mână pentru confortul utilizatorului. Clema de tracțiune Destaco are cârlige în U filetate pentru a asigura o reglare ușoară a materialului (în funcție de dimensiunea piesei de prelucrat). Are un mâner din plastic izolat, ușor de ținut pentru a minimiza oboseala utilizatorului în cazul utilizării prelungite. Baza sa cu flanșă are două perechi de găuri de montare pentru a asigura o instalare rapidă și ușoară pe o suprafață plană/banc de lucru. Poate fi dezinstalat cu ușurință prin deșurubarea șuruburilor de pe baza sa cu flanșă folosind o șurubelniță. Destaco Cleme de blocare seria 324 sunt disponibile și în construcție din oțel carbon și variante activate Toggle Lock Plus Raptor Supplies.
Utilizari:
Clema de blocare cu acțiune verticală Destaco 324-SS este proiectată pentru a efectua operațiuni de blocare pe uși, matrițe, capace de acces, capace, vase, containere și bidoane.
Caracteristici:
- Clema de blocare cu acțiune de tragere Destaco 324-SS are o pârghie de control brevetată cu degetul mare care permite operarea cu o singură mână pentru confortul utilizatorului.
- Această clemă de blocare vine cu o placă de blocare și este montată perpendicular pe suprafața de blocare pentru a asigura o prindere sigură.
- Are cârlige filetate în U pentru a asigura o reglare ușoară a materialului (în funcție de dimensiunea piesei de prelucrat).
- Baza sa cu flanșă are două perechi de găuri de montare pentru a asigura o instalare rapidă și ușoară pe o suprafață plană/banc de lucru. La cerere, această bază cu flanșă poate fi îndepărtată cu ușurință doar prin deșurubarea șuruburilor.
- Mânerul acestei cleme de blocare cu acțiune de tragere verticală are mâner din plastic pentru a preveni alunecarea mâinii în timpul funcționării.
Accesorii compatibile:
- Destaco 324915: Aceste ansambluri de cârlig de schimb sunt folosite pentru a ține placa de blocare și piesa de prelucrat cu ajutorul clemei de blocare cu acțiune verticală Destaco 324-SS.
Standarde și aprobări:
- Clema de blocare cu acțiune de tragere Destaco 324-SS este fabricată în conformitate cu standardele internaționale ale industriei ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015.
Instalare:
- Clema de blocare cu tragere verticală Destaco 324-SS are o bază cu flanșă pentru a permite instalarea sigură pe suprafețe plane/bancuri de lucru. La cerere, această bază cu flanșă poate fi îndepărtată cu ușurință doar prin deșurubarea șuruburilor sale.
Întrebări frecvente:
Î. Marca oferă cleme de blocare cu acțiune verticală de tragere în alte construcții?
R. Da, pe lângă clemă de blocare din oțel inoxidabil Destaco 324-SS, marca furnizează și cleme de blocare din oțel carbon (Destaco 324 & Destaco 324-R).
Î. Ce este o clemă de blocare cu acțiune de tragere verticală?
A. Clemele de blocare cu acțiune de tragere Destaco au mânere poziționate orizontal cu un design vertical de cârlig în U, ceea ce le face potrivite pentru aplicații de blocare pe capace, uși, bidoane, vase, containere și capace de acces, precum și operațiuni de asamblare și turnare.
Î. Cum funcționează clemele de blocare cu acțiune verticală?
A. Anumite cleme de blocare tip cârlig în U (cum ar fi clema verticală Destaco 324-SS) au un cârlig în U lung care este fixat manual cu ajutorul unui mâner. Un ansamblu de blocare este, de asemenea, înșurubat pe piesa de prelucrat pentru a ține cârligul în U al clemei, menținând astfel tensiunea între clemă și piesa de prelucrat pentru a asigura o prindere sigură.
Î. Ce grăsime se recomandă să fie folosită cu clemele Destaco la reconstrucție?
A. Ori de câte ori ai de-a face cu clemele mecanice ale mărcii, se recomandă să folosești o unsoare de cuplare precum Mobil XTC.
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Capacitatea de reținere sau forța de reținere descrie capacitatea clemei de a menține echipamentele sau tabla pe linia de asamblare sau în timpul unor procese de fabricație similare.
Î. Marca oferă cleme de blocare cu acțiune verticală de tragere în alte configurații?
A. Destaco oferă și o gamă largă de cleme cu mâner vertical într-o gamă largă de configurații, stiluri și construcții (oțel inoxidabil și oțel carbon placat cu zinc).
Î. Culoarea roșie a mânerelor de clemă Destaco înseamnă ceva?
A. Mânerele colorate nu au o astfel de semnificație, decât pentru a desemna o zonă de recunoscut. Acest lucru se face pentru a alerta operatorul despre locația mânerului de operare și unde și când ar trebui să-l apuce.
Î. Ce înseamnă forța de strângere?
A. Forța de strângere este cantitatea de forță aplicată efectiv unei piese de prelucrat prin închiderea și blocarea clemei. În mod normal, este mai mică decât capacitatea de păstrare declarată. Forța reală de strângere depinde de diverși factori, cum ar fi alezajul cilindrului, zona cilindrului, poziția axului (lungimea brațului de prindere) și presiunea aerului disponibilă. În cele mai multe cazuri, forța de strângere este de aproximativ 2 până la 3 ori forța exercitată de un cilindru pneumatic.
Î. Sunt clemele Destaco rezistente la rugină?
R. Da, clemele din oțel carbon de la Destaco sunt placate cu zinc pentru a rezista și a minimiza uzura în mediile industriale dure. Pentru aplicațiile care necesită prindere în condiții de exterior, sunt disponibile și cleme din oțel inoxidabil.