Clema de blocare cu acțiune de tragere Destaco 385-V2A este potrivită pentru asigurarea și turnarea închiderilor pentru capace, uși și capace și pentru asamblarea aplicațiilor în industria auto, aerospațială și alimentară și ambalaj. Această clemă de blocare cu acțiune de tragere oferă o alternativă staționară la clemele C detașabile sau clemele cu arc în timp ce fixează materialul pe suprafața de lucru. De asemenea, ajută la menținerea clemei pe loc folosind un mâner de pârghie care este împins în poziția verticală atunci când clema este cuplată și apăsată în jos pentru a ajunge în poziția blocată, asigurând mai puțină oboseală și operațiuni de strângere rapide. Clema de blocare Destaco 385-V2A cu acțiune de tragere dispune de o pârghie de control brevetată cu degetul mare pentru operare cu o singură mână. Această clemă de blocare cu acțiune de tragere are o bază cu flanșă cu găuri filetate pentru o instalare rapidă și sigură. Clema de blocare Destaco 385-V2A este fabricată din oțel pentru rigiditate structurală și rezistență la coroziune pe suprafețele expuse. Această clemă oferă în plus o mișcare inovatoare, controlată a cârligului, care permite o prindere rapidă și sigură. Clema de blocare cu acțiune de tragere Destaco 385-V2A vine cu zăvoare tip cârlig în U integrate cu cârlige U filetate pentru ajustări fără probleme și este capabilă să reziste la sarcini de până la 6000 lb.
Utilizari:
Clema de blocare Destaco 385-V2A este potrivită pentru asigurarea și turnarea închiderilor pentru capace, uși și capace, precum și pentru asamblarea aplicațiilor în industria aerospațială, auto și alimentară și ambalaj.
Caracteristici:
- Clema de blocare cu acțiune de tragere Destaco 385-V2A are o construcție din oțel pentru rigiditate structurală și pentru a rezista la coroziune pe suprafețele expuse.
- Această clemă de blocare cu acțiune de tragere are o pârghie de control brevetată cu degetul mare pentru a permite operarea cu o singură mână.
- Clema de blocare Destaco 385-V2A cu acțiune de tragere vine integrată cu cârlig în U filetat pentru o reglare fără probleme.
- Clema de blocare Destaco 385-V2A este capabilă să reziste la sarcini de până la 6000 lb.
Accesorii compatibile:
- Clema de blocare cu acțiune de tragere Destaco 385-V2A este compatibilă cu ansamblul cârlig de schimb Destaco 385915.
Standarde și aprobări:
- Clema de blocare Destaco 385-V2A este proiectată în conformitate cu standardele ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015 pentru siguranță, performanță eficientă a clemei și sănătatea mediului.
Instalare:
- Clema de blocare cu acțiune de tragere Destaco 385-V2A are o bază cu flanșă cu găuri filetate pentru o instalare rapidă și sigură.
Întrebări frecvente:
Î. Care este importanța unei cleme de blocare?
A. Clemele de blocare Destaco țin ferm piesele de prelucrat și le mențin staționare, fără a fi întrerupte de mișcările recurente ale proiectului la care lucrați.
Î. Cum funcționează clemele de blocare?
A. Aceste cleme de blocare cu acțiune de tracțiune depind de 3 componente principale: un mâner pentru operarea unealtei, un braț de strângere pentru punctul de contact între elementul de lucru și clemă și o bază pentru atașarea clemei la suprafață. Odată ce sistemul simplu de legătură al clemei este pus în poziția centrală, mânerul este tras orizontal pentru a crea forță paralelă cu baza și pentru a strânge elementele de lucru.
Î. Destaco oferă zăvoare separat pentru cleme?
R. Da, Destaco oferă plăci de zăvor pentru a înlocui cu ușurință zăvoarele uzate sau învechite, asigurându-se astfel că proiectele nu au de suferit. Aceste plăci de blocare sunt disponibile în variante din oțel carbon și oțel inoxidabil.
Î. Ce înseamnă forța de strângere?
A. Forța de strângere este cantitatea de forță aplicată efectiv unei piese de prelucrat prin închiderea și blocarea clemei. În mod normal, este mai mică decât capacitatea de păstrare declarată. Forța reală de strângere depinde de diverși factori, inclusiv alezajul cilindrului, zona cilindrului, poziția axului (lungimea brațului de prindere) și presiunea aerului disponibilă. În cele mai multe cazuri, forța de strângere este de aproximativ 2 până la 3 ori forța exercitată de un cilindru pneumatic.
Î. Ce unsoare este ideală pentru clemele Destaco pentru reconstrucția lor?
A. O unsoare de cuplare precum Mobil XTC ar trebui utilizată atunci când aveți de-a face cu clemele mecanice Destaco, în timp ce unsoarea Magnalube G este excelentă pentru utilizarea cu etanșările cilindrului pneumatic.
Î. Culoarea mânerului de clemă a mărcii înseamnă ceva?
R. Nu, culorile mânerului pentru clemă Destaco nu oferă nicio semnificație reală. Culoarea ajută, practic, operatorii să recunoască unde este mânerul de operare și când sau unde ar trebui să fie apucat în timp ce strâng piesele de prelucrat.
Î. Pot fi scoase mânerele Destaco din clemele lor?
A. În general, mânerele Destaco pot fi detașate prin alunecarea lor. Cu toate acestea, unele mânere ar trebui tăiate, deoarece sunt îmbibate cu vinil pentru a se potrivi conturului designului mânerului subiacent.
Î. Ce este o clemă cu mâner vertical?
A. Cleme cu mâner vertical, cunoscute și sub denumirea de cleme basculante, sunt capabile să susțină o cantitate mare de presiune și au o acțiune unică a camei pentru a ține piesele de prelucrat cu înălțime inconsecventă fără a ajusta axul de fixare atașat.