Clema orizontală Destaco 5305-R este potrivită pentru ținerea pieselor de prelucrat în instalațiile de prelucrare a metalelor. Această clemă basculabilă orizontală este o alegere ideală pentru aplicațiile în care există o cerință frecventă de a prinde/detașa piesa de prelucrat în mod repetat pe parcursul operațiunii. Dispune de un braț de prindere cu bară solidă care este proiectat pentru a ține în siguranță piesa de prelucrat, prevenind astfel slăbirea și mișcarea nedorită a piesei de prelucrat. Brațul de prindere solid este ușor de modificat în funcție de cerințele aplicației. Este o clemă activată Toggle Lock Plus care dispune de o pârghie de eliberare de blocare pentru a asigura starea de blocare peste centru pe tot parcursul operațiunii de strângere. Această clemă are bucșe din oțel călit și știfturi de pivotare pentru a asigura o rezistență ridicată la impact. Această clemă manuală a barei de fixare este concepută pentru a asigura un ciclu lung de viață atunci când se utilizează brațe de prindere standard. În plus, are o construcție din oțel carbon cu finisaj cu oxid negru pentru a minimiza daunele / uzura împotriva condițiilor abrazive și a mediului exterior. Vine cu o bază cu flanșă, având o pereche de găuri de montare pentru a permite o instalare rapidă și sigură pe suprafețe plane/bancuri de lucru. Clema orizontală Destaco 5305-R nu este recomandată pentru verificarea închiderilor, aplicațiilor de prelucrare a lemnului și prelucrare. Cleme din seria Destaco 5305 sunt oferite, de asemenea, în variante de bază solidă și Toggle Lock Plus activate Raptor Supplies.
Utilizari:
- Clema manuală a barei Destaco 5305-R este proiectată pentru sudarea și asamblarea dispozitivelor de fixare. Poate fi folosit și pentru operațiuni ușoare de prelucrare, dar nu este recomandat pentru aplicații de prelucrare, prelucrarea lemnului și alimentație și ambalare.
Caracteristici:
- Clema de prindere orizontală Destaco 5305-R are un braț de strângere cu bară solidă care este proiectat pentru a ține în siguranță piesa de prelucrat, prevenind astfel slăbirea și mișcarea nedorită a piesei de prelucrat.
- Este o clemă activată Toggle Lock Plus care dispune de o pârghie de eliberare de blocare pentru a asigura starea de blocare peste centru pe tot parcursul operațiunii de strângere.
- Această clemă orizontală are o construcție din oțel carbon cu finisaj de oxid negru pentru a minimiza daunele/uzura împotriva condițiilor abrazive și a mediului exterior.
- Vine cu o bază cu flanșă, având o pereche de găuri de montare pentru a permite o instalare rapidă și sigură pe suprafețe plane/bancuri de lucru.
- Această clemă de prindere orizontală vine cu un mâner izolat pentru a minimiza oboseala utilizatorului în cazul utilizării prelungite.
Standarde și aprobări:
- Clema de prindere orizontală Destaco 5305-R are un braț de strângere cu bară solidă care este proiectat pentru a ține în siguranță piesa de prelucrat, prevenind astfel slăbirea și mișcarea nedorită a piesei de prelucrat.
- Este o clemă activată Toggle Lock Plus care dispune de o pârghie de eliberare de blocare pentru a asigura starea de blocare peste centru pe tot parcursul operațiunii de strângere.
- Această clemă orizontală are o construcție din oțel carbon cu finisaj de oxid negru pentru a minimiza daunele/uzura împotriva condițiilor abrazive și a mediului exterior.
- Vine cu o bază cu flanșă, având o pereche de găuri de montare pentru a permite o instalare rapidă și sigură pe suprafețe plane/bancuri de lucru.
- Această clemă de prindere orizontală vine cu un mâner izolat pentru a minimiza oboseala utilizatorului în cazul utilizării prelungite.
Întrebări frecvente:
Î. Ce este o clemă de fixare orizontală?
A. Clemele de prindere orizontale Destaco sunt menite pentru a ține piesa de prelucrat staționară pe o suprafață plană/bancul de lucru folosind un ax cu vârf plat sau un braț de prindere solid pentru utilizare în diferite aplicații industriale.
Î. Marca oferă cleme orizontale de prindere în alte stiluri de montare pe bază?
R. Da, în afară de această variantă de bară în U cu bază flanșată, Destaco oferă și bază solidă (Destaco 5305-B și Destaco 5305-BR) stil cleme orizontale, de asemenea.
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Capacitatea de reținere sau forța de reținere reprezintă capacitatea clemei de a ține apăsat echipamentul sau tabla pe linia de asamblare sau în timpul oricărui alt proces de fabricație.
Î. Cum funcționează clemele de fixare orizontale?
A. Anumite cleme de braț de strângere tip bară solidă sunt acționate manual folosind un mâner/pârghie. Această mișcare a mânerului împinge brațul solid împotriva piesei de prelucrat și îl împiedică să se miște în timpul funcționării, asigurând astfel o prindere sigură.
Î. Care este unsoarea recomandată pentru a fi folosită cu clemele Destaco la reconstrucție?
A. Ori de câte ori ai de-a face cu clemele mecanice ale mărcii, se recomandă să folosești o unsoare de cuplare precum Mobil XTC. Această grăsime conține ulei de bază mineral de înaltă vâscozitate pentru a oferi stabilitate împotriva temperaturilor variate și a presiunilor extreme. Oferă, de asemenea, rezistență ridicată împotriva uzurii/deteriorării din medii corozive.
Î. Culoarea roșie a mânerului înseamnă ceva pe clemele Destaco?
A. Mânerele de culoare roșie avertizează utilizatorul despre locația mânerului de operare și când ar trebui să-l apuce. Culoarea roșie nu are niciun avantaj suplimentar față de funcționarea clemelor.
Î. Care este diferența dintre o clemă verticală și orizontală?
A. Diferența constă în orientarea mânerului atunci când clema este în poziția blocată. Un mâner vertical de clemă este orientat vertical (perpendicular pe bază) atunci când este în poziția blocat, în timp ce în cazul unei cleme orizontale, acesta este orientat orizontal (paralel cu bază).