Clema orizontală Destaco 5305-BR este potrivită pentru ținerea pieselor de prelucrat pe suprafețe plane din instalațiile de prelucrare a metalelor. Această clemă de fixare este ideală pentru aplicațiile care necesită lucrul repetat asupra aceleiași piese de prelucrat. Dispune de braț de prindere în stil bară solidă care menține piesa de prelucrat staționară pe tot parcursul operațiunii și împiedică slăbirea / alunecarea acesteia. Clema de prindere orizontală Destaco vine cu funcția Toggle Lock Plus pentru a se asigura că starea de blocare peste centru este menținută pe tot parcursul operațiunii. Designul său cu profil redus minimizează necesarul de spațiu pentru instalarea și utilizarea clemelor, permițând astfel operarea ușoară în spații restrânse. Clema orizontală Destaco are bucșe din oțel călit și știfturi de pivotare pentru durabilitate. Are construcție din oțel carbon și finisaj cu oxid negru pentru rezistență și prevenirea îndoirii / ruperii la sarcini grele. Brațul de strângere solid al clemei poate fi modificat pentru a se adapta diferitelor cerințe de aplicație. Cu toate acestea, această clemă nu este recomandată pentru verificarea închiderilor, prelucrarea prin prelucrare, prelucrarea lemnului și aplicațiile alimentare și ambalare. Cleme din seria Destaco 5305 sunt disponibile și în variante de bază stil flanșat pe Raptor Supplies.
Utilizari:
Clema orizontală Destaco 5305-BR este proiectată pentru asamblarea și sudarea dispozitivelor și pentru efectuarea de operațiuni ușoare de prelucrare în diferite unități industriale.
Caracteristici:
- Clema de blocare cu comutator de menținere orizontală Destaco 5305-BR are un braț de strângere în stil bară solidă care menține piesa de prelucrat staționară pe tot parcursul operației și împiedică slăbirea / alunecarea acesteia.
- Are un design cu profil redus pentru ușurință de prindere în spații restrânse.
- Clema de prindere orizontală Destaco vine cu funcția Toggle Lock Plus pentru a se asigura că starea de blocare peste centru este menținută pe tot parcursul operațiunii.
- Construcția din oțel carbon a clemei și finisajul cu oxid negru minimizează deteriorarea / uzura în mediile industriale dure.
- Clema orizontală Destaco are bucșe din oțel călit și știfturi de pivotare pentru durabilitate.
- Dispune de o bază în stil solid pentru o instalare ușoară (sudură) pe suprafețe orizontale/bancuri de lucru.
- Mânerul clemei de prindere orizontală Destaco are mâner din plastic pentru a preveni alunecarea mâinii în timpul funcționării.
Standarde și aprobări:
- Clema orizontală Destaco 5305-BR este fabricată în conformitate cu standardele internaționale ale industriei ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015.
Instalare:
- Clema de prindere orizontală Destaco 5305-BR are o bază solidă pentru a permite instalarea sigură (sudură) pe suprafețe orizontale.
Întrebări frecvente:
Î. Ce este o clemă de fixare orizontală?
A. Clemele orizontale Destaco sunt concepute pentru a menține o piesă staționară pe o suprafață plană/banc de lucru, ideale pentru diverse aplicații industriale, cum ar fi prelucrarea metalelor și prelucrarea lemnului.
Î. Ce înseamnă forța de strângere?
A. Forța de strângere este cantitatea de forță aplicată efectiv unei piese de prelucrat prin închiderea și blocarea clemei. În mod normal, este mai mică decât capacitatea de păstrare declarată. Forța reală de strângere depinde de diverși factori, cum ar fi alezajul cilindrului, zona cilindrului, poziția axului (lungimea brațului de prindere) și presiunea aerului disponibilă. În cele mai multe cazuri, forța de strângere este de aproximativ 2 până la 3 ori forța exercitată de un cilindru pneumatic.
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Forța de reținere sau capacitatea de reținere descrie capacitatea clemei de a ține apăsat echipamentul sau tabla pe liniile de asamblare sau în timpul proceselor de fabricație.
Î. Cum funcționează clemele de fixare orizontale?
A. Acestea au un braț de strângere în stil bară solidă care este acţionat manual folosind un mâner/pârghie. Această mișcare a mânerului împinge brațul împotriva piesei de prelucrat și îl împiedică să se miște în timpul funcționării, asigurând astfel o prindere sigură.
Î. Marca oferă cleme orizontale de prindere în alte configurații?
A. Destaco oferă, de asemenea, o gamă largă de profil redus cleme orizontale într-o gamă largă de configurații și stiluri, cum ar fi brațul de prindere în stil cârlig în J, mâner în stil T cu profil redus și clemele activate Toggle Lock Plus.
Î. Ce unsoare este recomandată pentru utilizare cu clemele Destaco la reconstrucție?
A. Pentru a asigura funcționarea lină și durabilitatea clemelor mecanice, se recomandă utilizarea unei unsoare de cuplare precum Mobil XTC.
Î. Ce înseamnă culoarea roșie a mânerului clemelor Destaco?
A. Mânerele de culoare roșie avertizează utilizatorul despre locația mânerului de operare și când ar trebui să-l apuce. Culoarea roșie nu are niciun avantaj suplimentar față de funcționarea clemelor.
Î. Marca oferă cleme orizontale de prindere în alte stiluri de montare pe bază?
R. Da, pe lângă această variantă de bază solidă, Destaco oferă și bază cu flanșă (Destaco 5305-R & Destaco 5305) cleme orizontale.
Î. Care este diferența dintre o clemă verticală și orizontală?
A. Diferența constă în orientarea mânerului atunci când clema este în poziția blocată. Un mâner vertical de clemă este orientat vertical (perpendicular pe bază) atunci când este în poziția blocat, în timp ce în cazul unei cleme orizontale, acesta este orientat orizontal (paralel cu bază).