Cleme cu acțiune în linie dreaptă utilizați mișcarea pistonului și axului de clemă de-a lungul axei lor pentru a ține în siguranță piesele de prelucrat. Aceste cleme pot fi blocate fie în poziție extinsă numai pentru a fi utilizate ca cleme de împingere, fie în ambele poziții extinse și retractate pentru a fi utilizate ca cleme de tragere și împingere. Sunt ideale pentru testarea, fixarea, tensionarea, prelucrarea CNC și aplicațiile de turnare prin injecție a plasticului care necesită operațiuni frecvente de prindere și deblocare. Clemă cu acțiune în linie dreaptă Destaco 95040 (Destaco 95030, 95040, 95050 și 95060 Series) are un mâner și o bază din oțel turnat cu finisaj oxid negru pentru a preveni uzura obișnuită în timpul funcționării în mediu industrial. Mânerul clemei se rotește înapoi pentru a cădea sub planul de montare pentru blocarea clemei în poziția retrasă. Această clemă are un piston glisant rotund pentru a-l bloca în ambele direcții de tragere și de împingere. Pistonul de clemă este filetat metric pentru fixarea rapidă a unui ax filetat metric. Această clemă are o bază cu flanșă pentru montare rapidă pe suprafețe orizontale pentru a sprijini prinderea grea a pieselor de prelucrat. Are un design cu profil redus pentru a minimiza cerințele de spațiu liber deasupra capului în timpul instalării sau utilizării clemei. Această clemă manuală este disponibilă și cu capacități de încărcare de 550, 1650 și 3960 lb pe Raptor Supplies.
Utilizari:
Această clemă cu acțiune în linie dreaptă Destaco 95040 este utilizată pentru asamblare, testare, prelucrare CNC, turnare prin injecție de plastic și operațiuni de tensionare în industria aerospațială, auto, bunuri de larg consum și industria alimentară și ambalaj.
Caracteristici:
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 95040 are un design cu profil redus și oferă o capacitate maximă de reținere de 1100 lb.
- Este echipat cu un piston rotund cu o înălțime de 0.39 inchi cu cursa pistonului de 1.5 inci și filetare M8 (metrică).
- Această clemă are o construcție din oțel cu bază din oțel turnat și un mâner pentru rigiditate structurală pentru a efectua operațiuni grele fără rupere sau îndoire.
- Are stil de montare pe bază cu flanșă pentru instalare pe suprafețe orizontale / piese de prelucrat.
- Această clemă se blochează atât în poziția retrasă, cât și în cea extinsă, pentru confortul utilizatorului.
- Mânerul clemei se rotește înapoi pentru a cădea sub planul de montare și blochează clema în poziția retrasă.
Accesorii compatibile:
- Raptor Supplies poate furniza un ax cu cap hexagonal (Destaco 207203-M) pentru a se potrivi în pistonul clemei Destaco 95040 pentru prinderea în siguranță a pieselor de prelucrat.
Standarde și aprobări:
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 95040 este fabricată în conformitate cu standardele ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015 pentru a asigura siguranța utilizatorului, sănătatea mediului și performanța superioară a clemei.
Instalare:
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 95040 este montată în siguranță pe piesele de prelucrat sau pe suprafețele orizontale folosind găurile filetate de pe ambele părți ale bazei clemei.
Întrebări frecvente:
Î. Pe ce alte variante de clemă de blocare Destaco 95040 sunt disponibile Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies oferă această clemă manuală Destaco în variante având 550 lb (95030), 1650 lb (95050) și 3960 lb (95060) capacităţi de deţinere.
Î. Cum funcționează clemele cu acțiune în linie dreaptă?
A. Clemele cu acțiune în linie dreaptă sunt acționate manual pentru a roti pârghiile sau mânerul pentru a împinge pistonul clemei împotriva pieselor de prelucrat și a le ține în siguranță.
Î. Cum diferă forța de strângere de forța/capacitatea de reținere?
A. Termenul „forță sau capacitate de reținere” indică rezistența ideală a clemei pentru menținerea echipamentului, pieselor de prelucrat sau tablei de pe linia de asamblare sau în timpul altor aplicații industriale. Forța de prindere este măsurată în timpul procesului de fabricare a clemei, deci nu oferă o măsură practică a capacității clemei. Forța de strângere sau forța de exercitare denotă forța efectivă exercitată de clemă asupra pieselor de prelucrat pentru a le ține. Forța de strângere este în general mai mică decât capacitatea de reținere, datorită mai multor factori, cum ar fi poziția arborelor în barele de strângere și forța opusă aplicată pe clemă.
Î. Culoarea roșie a mânerului înseamnă ceva pe clemele Destaco?
A. Mânerele de culoare roșie alertează operatorul cu privire la locația mânerului de funcționare și indică, de asemenea, când ar trebui să-l apuce.
Î. Destaco vinde cleme manuale în alte culori ale mânerului decât roșu?
R. Da, Destaco poate furniza cleme manuale într-o gamă largă de mânere colorate în funcție de cerințele clienților. Destaco oferă, de asemenea, prindere speciale fără sigla Destaco, la cerere.
Î. Ce unsoare este recomandată pentru utilizare cu clemele Destaco?
A. Unsoarea de cuplare, cum ar fi Mobil XTC, este recomandată pentru utilizare cu clemele mecanice ale mărcii.
Î. Pot fi îndepărtate mânerele roșii ale clemelor Destaco?
A. Majoritatea clemelor Destaco au mânere care pot fi îndepărtate cu ușurință prin simpla glisare. Dar unele mânere sunt supuse imersării de vinil pentru a se potrivi cu mânerul de dedesubt și, prin urmare, trebuie tăiate pentru îndepărtare.
Î. Sunt clemele Destaco rezistente la rugină?
A. Toate clemele din oțel carbon Destaco sunt placate cu zinc pentru a rezista și a minimiza uzura din cauza mediilor industriale dure. Destaco furnizează, de asemenea, cleme din oțel inoxidabil pentru aplicații care necesită prindere în condiții de exterior.