Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Regulator de aer DEVILBISS HAV-501 cu manometru 125 Psi 180f | AD9LJY 4TH22

DEVILBISS HAV-501 Regulator de aer cu manometru 125 Psi 180f

În stoc
Element: AD9LJY Model: HAV-501Crucea Ref: 4TH22
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
€132.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRegulator de aer
Gama de reglare0 la 175 psi
Presiune maximă125 psi
Max. Temp.180 grade F
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Proiectarea supapelorReglarea aerului

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)5.59
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS8481809015
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelGama de reglarePresiune maximăMax. Temp.Proiectarea supapelorPreț
Regulator de aer DEVILBISS HARG-510 cu manometru 250 Psi 150f | AD9LJT 4TH15 HARG-5105 la 100 psig250 psi150 grade FDiafragmă, ameliorare€336.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DEVILBISS HAV-501 Regulator de aer cu manometru 125 Psi 180f
€132.28 /unitate