Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT U51122.019.0175 Tavă cu șuruburi mecanice 10-24 X 1 3/4 L, 100BUC | AB4MZH 1ZE10

APPROVED VENDOR U51122.019.0175 Tavă cu șuruburi mecanice 10-24 X 1 3/4 L, 100 buc

În stoc
Articol: AB4MZH Model: U51122.019.0175Ref. cruce: 1ZE10 / 126W86
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
€21.80 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#2
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.373 "
Inaltimea capului0.133 "
Tip capTigaie
Lungime1.75 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet10-24

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5022
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)9.4
Lățimea navei (cm)8.64
Codul HS7318154000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U51122.019.0175 Tavă cu șuruburi mecanice 10-24 X 1 3/4 L, 100 buc
€21.80 /ambalaj