DEWALT 05554-PWR Ancoră pentru știfturi de antrenare a ciocanului, diametru ancore de 3/8 inch. | CG6MGR 453G93

DEWALT 05554-PWR Ancoră știft de antrenare a ciocanului, diametru ancorare de 3/8 inch.

Articol: CG6MGR Model: 05554-PWRCrucea Ref: 453G93
€134.83 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră cu știft de acționare cu ciocan
Ancoră Dia.3 / 8 "
Lungimea ancorei5"
Finisaj corporalPlacat cu zinc
Material corpOţel
Stilul șefuluiCiupercă
Max. Grosimea dispozitivului de fixare3 1/4 in
Min. Încorporare1 3 / 4 "
Tip ancoră pinAncoră cu știft de acționare cu ciocan
Material PinAISI 1038 Oțel carbon
Lungime coadă5"
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)2,630

Informații de expediere:

Tara natalaTaiwan

Variante de produs

ProdusModelLungime coadăAncoră Dia.Lungimea ancoreiTensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)Material corpStilul șefuluiArticolMin. ÎncorporarePreț
DEWALT 02431-PWR Ancoră pentru știfturi de antrenare a ciocanului, diametru ancoră de 3/16 inch. | CG6MEB 453H47 02431-PWR1"3 / 16 "1"195NailonRundăAncoră cu știft de acționare cu ciocan3 / 4 în€32.72
DEWALT 02433-PWR Ancoră pentru știfturi de antrenare a ciocanului, diametru ancore de 3/16 inch. | CG6MEC 453H53 02433-PWR1"3 / 16 "1"195NailonCiupercăAncoră cu știft de acționare cu ciocan3 / 4 în€25.00
DEWALT 02451-PWR Ancoră pentru știfturi de antrenare a ciocanului, diametru ancore de 3/16 inch. | CG6MED 453H48 02451-PWR1 1 / 2 "3 / 16 "1 1 / 2 "220NailonRundăAncoră cu știft de acționare cu ciocan3 / 4 în€48.80
DEWALT 02513-PWR Ancoră pentru știfturi de antrenare a ciocanului, diametru ancore de 1/4 inch. | CG6MEE 453H54 02513-PWR3 / 4 "1 / 4 "3 / 4 "140NailonCiupercăAncoră cu știft de acționare cu ciocan5 / 8 în€36.18
DEWALT 02521-PWR Ancoră pentru știfturi de antrenare a ciocanului, diametru ancore de 1/4 inch. | CG6MEF 453H49 02521-PWR1"1 / 4 "1"240NailonRundăAncoră cu știft de acționare cu ciocan5 / 8 în€28.45
DEWALT 02523-PWR Ancoră pentru știfturi de antrenare a ciocanului, diametru ancore de 1/4 inch. | CG6MEG 453H55 02523-PWR1"1 / 4 "1"240NailonCiupercăAncoră cu știft de acționare cu ciocan5 / 8 în€43.58
DEWALT 02528-PWR Ancoră pentru știfturi de antrenare a ciocanului, diametru ancore de 1/4 inch. | CG6MEH 453H60 02528-PWR1"1 / 4 "1"240NailonCiupercăAncoră cu știft de acționare cu ciocan5 / 8 în€90.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DEWALT 05554-PWR Ancoră știft de antrenare a ciocanului, diametru ancorare de 3/8 inch.
€134.83 /unitate