Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DEWALT 06306-PWR Ancoră de fixare, 3/8 inch diametru, oțel carbon 1008, 50PK | CG6MHK 453G72

DEWALT 06306-PWR Ancoră de fixare, diametru ancore de 3/8 inch, oțel carbon 1008, 50 buc.

În stoc
Articol: CG6MHK Model: 06306-PWRCrucea Ref: 453G72
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
€57.38 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră de fixare
Forfecare admisibilă1,145
Tensiune admisibilă1240
Ancoră Dia.3 / 8 "
Lungimea ancorei1 9 / 16 "
Material de ancorareOtel carbon
Bolt Dia.3 / 8 în
Dimensiunea burghiului1 / 2 în
Instrumente de acționare46U163
Tipul de ancoră drop-inNon-flanșă
Finisaj de fixarePlacat cu zinc
finalizareaPlacat cu zinc
Calitate1008
MaterialOtel carbon
Min. Adâncimea găurii1 9/16 in
Adâncimea firului5 / 8 "
Dimensiune de filet3/8 "-16
Tensiunea finală (lbs.)4,950 lbs.
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)4,180

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.3275
Tara natalaChina

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DEWALT 06306-PWR Ancoră de fixare, diametru ancore de 3/8 inch, oțel carbon 1008, 50 buc.
€57.38 /ambalaj