DEWALT 07646-PWR Wedge Anchor, 3/4-10 Thread Size, 3/4 Inch Anchor Dia., 316Ss, 20PK | CG6MLV 448M02

DEWALT 07646-PWR Ancoră cu pană, dimensiune filet 3/4-10, diametru ancorare 3/4 inch, 316Ss, 20 buc.

În stoc
Articol: CG6MLV Model: 07646-PWRCrucea Ref: 448M02

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,456.76 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolWedge Anchor
Ancoră Dia.3 / 4 "
Lungimea ancorei7"
Material de ancorareOţel inoxidabil
Încorporarea în beton3 3 / 8 "
Finisaj de fixareOţel inoxidabil
finalizareaOţel inoxidabil
Calitate316
MaterialOţel inoxidabil
Max. Grosimea de lucru3 5 / 8 "
Min. Încorporare3 3 / 8 "
Aprobat seismicNu
FirComplet filetat
Lungimea filetului5 1 / 8
Dimensiune de filet3 / 4-10
Forfecare finală (Lb.)15,060 lbs.
Forfecare finală în beton de 4000 PSI (Lb.)15,060
Tensiunea finală (lbs.)14,630 lbs.
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)14,630
Tip ancoră panăAncoră pentru pană de expansiune

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.3475
Tara natalaChina

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DEWALT 07646-PWR Ancoră cu pană, dimensiune filet 3/4-10, diametru ancorare 3/4 inch, 316Ss, 20 buc.
€1,456.76 /ambalaj