Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DEWALT 09320-PWR Ancoră de fixare, 1/4 inch diametru, oțel carbon 1008, 100PK | CG6MML 453G55

DEWALT 09320-PWR Ancoră de fixare, diametru ancore de 1/4 inch, oțel carbon 1008, 100 buc.

În stoc
Articol: CG6MML Model: 09320-PWRCrucea Ref: 453G55
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
€718.39 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră de fixare
Forfecare admisibilă290
Tensiune admisibilă410
Ancoră Dia.1 / 4 "
Lungimea ancorei7 / 8 "
Material de ancorareOtel carbon
Bolt Dia.1 / 4 în
Dimensiunea burghiului3 / 8 în
Instrumente de acționare453G62, 453G66
Tipul de ancoră drop-inFlanșă
Finisaj de fixarePlacat cu zinc
finalizareaPlacat cu zinc
Calitate1008
MaterialOtel carbon
Min. Adâncimea găurii3 / 4 în
Adâncimea firului3 / 8 "
Dimensiune de filet1/4 "-20
Forfecare finală în beton de 4000 PSI (Lb.)1,440
Tensiunea finală (lbs.)2,045 lbs.
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)1,145

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5085
Tara natalaTaiwan

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DEWALT 09320-PWR Ancoră de fixare, diametru ancore de 1/4 inch, oțel carbon 1008, 100 buc.
€718.39 /ambalaj