Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DEWALT 6910SD-PWR Sleeve Anchor, 3/8 Inch Anchor Dia., Carbon Steel, 50PK | CG6MNG 448L08

DEWALT 6910SD-PWR Manșon de ancorare, 3/8 inch diametru, oțel carbon, 50 buc.

În stoc
Articol: CG6MNG Model: 6910SD-PWRCrucea Ref: 448L08
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
€504.74 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră cu mânecă
Ancoră Dia.3 / 8 "
Lungimea ancorei2 1 / 4 "
Material de ancorareOtel carbon
Finisaj de fixarePlacat cu zinc
finalizareaPlacat cu zinc
Calitate8
Stilul șefuluihex Nut
MaterialOtel carbon
Max. Grosimea de lucru1 / 4 "
Min. Încorporare1 5 / 8 "
Forfecare finală în beton de 4000 PSI (Lb.)3,990
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)3,465

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.5525
Tara natalaChina

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DEWALT 6910SD-PWR Manșon de ancorare, 3/8 inch diametru, oțel carbon, 50 buc.
€504.74 /ambalaj