Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DEWALT 6956SD-PWR Manșon de ancorare, 3/4 inch diametru, oțel carbon, 10PK | CG6MPA 448L24

DEWALT 6956SD-PWR Manșon de ancorare, 3/4 inch diametru, oțel carbon, 10 buc.

În stoc
Articol: CG6MPA Model: 6956SD-PWRCrucea Ref: 448L24
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
€476.53 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră cu mânecă
Ancoră Dia.3 / 4 "
Lungimea ancorei7 1 / 4 "
Material de ancorareOtel carbon
Finisaj de fixarePlacat cu zinc
finalizareaPlacat cu zinc
Calitate8
Stilul șefuluihex Nut
MaterialOtel carbon
Max. Grosimea de lucru2 7 / 8 "
Min. Încorporare3"
Forfecare finală în beton de 4000 PSI (Lb.)24,290
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)22,955

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.32
Tara natalaChina

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DEWALT 6956SD-PWR Manșon de ancorare, 3/4 inch diametru, oțel carbon, 10 buc.
€476.53 /ambalaj