Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DEWALT 7720HD5-PWR Wedge Anchor, 1/2-13 Thread Size, Carbon Steel, 50PK | CG6MPJ 448L32

DEWALT 7720HD5-PWR Ancoră cu pană, dimensiune filet 1/2-13, oțel carbon, 50 buc.

În stoc
Articol: CG6MPJ Model: 7720HD5-PWRCrucea Ref: 448L32
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
€236.82 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolWedge Anchor
Ancoră Dia.1 / 2 "
Lungimea ancorei2 3 / 4 "
Material de ancorareOtel carbon
Încorporarea în beton2"
Finisaj de fixareGalvanizat
finalizareaGalvanizat
CalitateCarbon mediu
MaterialOtel carbon
Max. Grosimea de lucru3 / 4 "
Min. Încorporare2"
Aprobat seismicNu
FirComplet filetat
Lungimea filetului1"
Dimensiune de filet1 / 2-13
Forfecare finală (Lb.)4,195 lbs.
Forfecare finală în beton de 3000 PSI (Lb.)4,195
Forfecare finală în beton de 4000 PSI (Lb.)4,195
Tensiunea finală (lbs.)7,410 lbs.
Tensiune finală în beton de 3000 PSI (Lb.)4,540
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)5,240
Tip ancoră panăAncoră pentru pană de expansiune

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.2075
Tara natalaChina

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DEWALT 7720HD5-PWR Ancoră cu pană, dimensiune filet 1/2-13, oțel carbon, 50 buc.
€236.82 /ambalaj