Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DEWALT D180001 Set de ferăstrău pentru instalatori | AF2KVU 6UT72

DEWALT D180001 Set de ferăstrău pentru instalatori

În stoc
Articol: AF2KVU Model: D180001Crucea Ref: 6UT72

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€198.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de ferăstrău pentru găuri instalatori
Arbor DesignInclus
Arbor Hole1/2 "sau 5/8"
ConstrucţieBi-Metal
Max. Adâncimea de tăiere1.451 - 1.84 "
Număr de bucați9
Dimensiunea burghiului pilot1/4 "dia.
Pitch StylePitch variabil
Gama de dimensiuni de ferăstrău3/4" to 2-1/4"
Dimensiunea cozii1/4 "Hex, 3/8" Hex și 7/16 "Hex
DințiHSS
Denti pe inch4/5 tpi
Dimensiune de filet1/2"-20 or 5/8"-18"
Material dinteBi-Metal
TipBi-Metal
Folosiți ArborMic mare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.665
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)24.89
Lățimea navei (cm)18.8
Codul HS8202990000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DEWALT D180001 Set de ferăstrău pentru instalatori
€198.15 /unitate