Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Set ferăstrău cu găuri DEWALT D1800IR5, 5 buc | AE7EJD 5XFA4

DEWALT D1800IR5 Set de ferăstrău cu găuri, 5 buc

În stoc
Articol: AE7EJD Model: D1800IR5Crucea Ref: 5XFA4
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
€172.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolKit de ferăstrău cu găuri cu grad de impact
Arbor DesignInclus
Arbor Hole1/4 "Hex
ConstrucţieBi-Metal
Max. Adâncimea de tăiere1 / 2 "
Număr de bucați5
Dimensiunea burghiului pilot5/32 "dia.
Pitch StylePitch variabil
Gama de dimensiuni de ferăstrău3/4" to 1-3/8"
Dimensiunea cozii1/4 "Hex
DințiGeometrie optimizată a dintelui
Denti pe inch10TPI
Material dinteBi-Metal
TipEvaluat de impact

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.657
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)29.21
Codul HS8207502055
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DEWALT D1800IR5 Set de ferăstrău cu găuri, 5 buc
€172.50 /unitate