Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DEWALT DAFE1Q0410 Roată cu clapete 2-1/2 inch D 40 granulație | AB4VGC 20G123

DEWALT DAFE1Q0410 Roată cu clapete 2-1/2 inch D 40 granulație

În stoc
Element: AB4VGC Model: DAFE1Q0410Crucea Ref: 20G123

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€30.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRoată cu clapă
Material abrazivOxid de aluminiu
Tip abrazivAcoperit
Diametru2.5 "
CalitateAspru
Pietriș40
RPM max25,000
Dimensiunea cozii1 / 4 "
Tip ShankDrept
Lăţime1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.07
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)6.1
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS6805301000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametruCalitatePietrișRPM maxLăţimePreț
DEWALT DAFE1Q1210 Roată cu clapete 2-1/2 inch D 120 granulație | AB4VFZ 20G120 DAFE1Q12102.5 "E bună12025,0001"€30.69
DEWALT DAFE1Q0810 Roată cu clapete 2-1/2 inch D 80 granulație | AB4VGA 20G121 DAFE1Q08102.5 "Mediu8025,0001"€30.69
DEWALT DAFE1Q0610 Roată cu clapete 2-1/2 inch D 60 granulație | AB4VGB 20G122 DAFE1Q06102.5 "Mediu6025,0001"€30.69
DEWALT DAFE1H0610 Roată cu clapete 3 inchi D 60 granulație | AB4VGP 20G134 DAFE1H06103"Mediu6020,0001"€25.77
DEWALT DAFE1E0610 Roată cu clapetă montată 2" cu tijă, 1/2" W, 1/4" dimensiune tijă, granulație 60 | AB4VGY 20G142 DAFE1E06102"Mediu6025,0001 / 2 "€28.33
DEWALT DAFE7K0610 Roată cu clapete Intrleaf Ao 3 x 1.75 x 1/4 Tijă 60g | AF2GUF 6TMU2 DAFE7K06103"Aspru608,0001.75 "€64.24
DEWALT DAFE7K1010 Roată cu clapete Intrleaf Ao 3 x 1.75 x 1/4 100g | AF2GUG 6TMU3 DAFE7K10103"Mediu1008,0001.75 "€64.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DEWALT DAFE1Q0410 Roată cu clapete 2-1/2 inch D 40 granulație
€30.69 /unitate