Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Aspirator portabil DEWALT DCV501HB, debit de aer cu vid de 46 cfm, greutate de 3.3 lb, nivel sonor LWA 87 dB, HEPA | CP3RFN 797NU5

DEWALT Aspirator portabil DCV501HB, debit de aer cu vid de 46 cfm, greutate de 3.3 lb, nivel sonor LWA 87 dB, HEPA

În stoc
Articol: CP3RFN Model: DCV501HBCrucea Ref: 797NU5

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€365.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVid

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.735
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
Aspirator portabil DEWALT DCV517B/DCB203, 39 cfm debit de aer, 3.8 lb Wt, 84 dBA nivel sonor, include baterie | CP3NYY 58JL80 DCV517B/DCB203Vid€258.87
Aspirator portabil DEWALT DCV581H/DCB203, debit de aer cu vid de 34 cfm, greutate de 5 lb, capacitate de aspirare de 2 gal, include baterie | CP3PCT 58JM09 DCV581H/DCB203Vid€287.45
Kit aspirator portabil DEWALT DCV517M1 / DCB240, debit de aer cu vid de 39 cfm, greutate de 4 lb, nivel sonor de 84 dBA, include baterie | CR2ZUT 643H30 DCV517M1 / DCB240Kit de vid€831.56
Aspirator portabil DEWALT DCV517B, debit de aer cu vid de 39 cfm, greutate de 4 lb, nivel de sunet 84 dBA | CP3RFM 49EM75 DCV517BVid€393.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DEWALT Aspirator portabil DCV501HB, debit de aer cu vid de 46 cfm, greutate de 3.3 lb, nivel sonor LWA 87 dB, HEPA
€365.81 /unitate