Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Aspirator portabil DEWALT DCV517B, debit de aer cu vid de 39 cfm, greutate de 4 lb, nivel de sunet 84 dBA | CP3RFM 49EM75

DEWALT Aspirator portabil DCV517B, debit de aer cu vid de 39 cfm, greutate de 4 lb, nivel de sunet 84 dBA

În stoc
Articol: CP3RFM Model: DCV517BCrucea Ref: 49EM75

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€393.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVid

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.115
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
Aspirator portabil DEWALT DCV517B/DCB203, 39 cfm debit de aer, 3.8 lb Wt, 84 dBA nivel sonor, include baterie | CP3NYY 58JL80 DCV517B/DCB203Vid€258.87
Aspirator portabil DEWALT DCV581H/DCB203, debit de aer cu vid de 34 cfm, greutate de 5 lb, capacitate de aspirare de 2 gal, include baterie | CP3PCT 58JM09 DCV581H/DCB203Vid€287.45
Kit aspirator portabil DEWALT DCV517M1 / DCB240, debit de aer cu vid de 39 cfm, greutate de 4 lb, nivel sonor de 84 dBA, include baterie | CR2ZUT 643H30 DCV517M1 / DCB240Kit de vid€831.56
Aspirator portabil DEWALT DCV501HB, debit de aer cu vid de 46 cfm, greutate de 3.3 lb, nivel sonor LWA 87 dB, HEPA | CP3RFN 797NU5 DCV501HBVid€365.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DEWALT Aspirator portabil DCV517B, debit de aer cu vid de 39 cfm, greutate de 4 lb, nivel de sunet 84 dBA
€393.69 /unitate