Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DEWALT DW1111 Drill Bit HSS 11/64 Inch Black Oxide | AH2JDP 29EG37

DEWALT DW1111 Drill Bit HSS 11/64 Inch Black Oxide

În stoc
Articol: AH2JDP Model: DW1111Crucea Ref: 29EG37
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
€3.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghie pentru punct pilot
Echivalent zecimal0.171 "
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
Dimensiunea burghiului11 / 64 "
Adâncimea găurii (în)2-1/8 "
finalizareaOxid negru
MaterialOțel de mare viteză
Lungime totală3.25 "
Unghiul punctului135 grade
Diametrul tijei.11 / 64 "
Tip ShankRundă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)0.41
Lungimea navei (cm)14.61
Lățimea navei (cm)4.75
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Evaluarea impactului: Nu

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DEWALT DW1111 Drill Bit HSS 11/64 Inch Black Oxide
€3.90 /unitate