Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Burghie DEWALT DW1308 cu punct despicat din titan 1/8 inch | AG3EZJ 33HF08

DEWALT DW1308 Burghie cu punct despicat din titan 1/8 inch

În stoc
Articol: AG3EZJ Model: DW1308Crucea Ref: 33HF08
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
€7.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghie Jobber
Direcția de tăiereDreptaci
Echivalent zecimal0.012 "
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
finalizareaAcoperit cu titan
Lungimea flautului1.625 "
Număr listă135
MaterialOţel
Lungime totală2.75 "
Unghiul punctului130 grade
Tipul punctuluiPunct divizat
Diametrul tijei.1 / 8 "
Mărimea1 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)14.73
Lățimea navei (cm)4.83
Codul HS8207502055

Detalii produs:

    • Lichid de răcire (nu)

Variante de produs

ProdusModelEchivalent zecimalLungimea flautuluiLungime totalăDiametrul tijei.MărimeaPkg. Cant.Preț
Burghie DEWALT DW1304 cu punct despicat din titan 1/16 inch | AG3EZE 33HF04 DW13040.062 "7 / 8 "1.875 "1 / 16 "1 / 16 "1€6.36
Burghie DEWALT DW1305 cu punct despicat din titan 5/64 inch | AG3EZF 33HF05 DW13050.078 "1"2"5 / 64 "5 / 64 "1€6.69
Burghie DEWALT DW1306 cu punct despicat din titan 3/32 inch | AG3EZG 33HF06 DW13060.093 "1.25 "2.25 "3 / 32 "3 / 32 "2€6.81
Burghie DEWALT DW1307 cu punct despicat din titan 7/64 inch | AG3EZH 33HF07 DW13070.109 "1.5 "2.625 "7 / 64 "7 / 64 "2€8.30
Burghie DEWALT DW1310 cu punct despicat din titan 5/32 inch | AG3EZK 33HF09 DW13100.156 "2"3.125 "5 / 32 "5 / 32 "1€8.89
Burghie DEWALT DW1311 cu punct despicat din titan 11/64 in | AG3EZL 33HF10 DW13110.171 "2.437 "3.625 "11 / 64 "11 / 64 "1€8.93
Burghie DEWALT DW1312 cu punct despicat din titan 3/16 inch | AG3EZM 33HF11 DW13120.187 "2 5 / 16 "3.5 "3 / 16 "3 / 16 "1€8.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DEWALT DW1308 Burghie cu punct despicat din titan 1/8 inch
€7.77 /unitate