Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DEWALT DW1681 Diametru șnec șnec 5/8 Coabă hexagonală | AE8XJA 6GD70

DEWALT DW1681 Diametru șnec șnec 5/8 hex

În stoc
Articol: AE8XJA Model: DW1681Crucea Ref: 6GD70

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€49.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBara de burghie pentru nave
Bit Dia.5 / 8 "
ConstrucţieOtel carbon
Diametru5 / 8 "
MaterialAliaj din oțel carbon
Lungime totală17 "
Dimensiunea coziiHex 7/16 Schimbare rapidă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.414
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)46.48
Lățimea navei (cm)3.56
Codul HS8207506000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelBit Dia.DiametruPreț
DEWALT DW1680 Diametru șnec 9/16 Coabă hexagonală 7/16 | AE8XHZ 6GD69 DW16809 / 16 "9 / 16 "€58.41
DEWALT DW1683 Diametru șnec șnec 3/4 7/16 | AE8XJB 6GD72 DW16833 / 4 "3 / 4 "€64.70
DEWALT DW1684 Diametru șnec 13/16 Coadă hexagonală 7/16 | AE8XJC 6GD73 DW168413 / 16 "13 / 16 "€76.74
DEWALT DW1692 Diametru șnec șnec 1 1/2 tijă hexagonală 7/16 | AE8XJH 6GD81 DW16921.5 "1 1 / 2 "€131.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DEWALT DW1681 Diametru șnec șnec 5/8 hex
€49.17 /unitate