Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DEWALT DW1680 Diametru șnec 9/16 Coabă hexagonală 7/16 | AE8XHZ 6GD69

DEWALT DW1680 Diametru șnec 9/16 tijă hexagonală 7/16

În stoc
Articol: AE8XHZ Model: DW1680Crucea Ref: 6GD69
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
€58.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBara de burghie pentru nave
Bit Dia.9 / 16 "
ConstrucţieOtel carbon
Diametru9 / 16 "
MaterialAliaj din oțel carbon
Lungime totală17 "
Dimensiunea coziiHex 7/16 Schimbare rapidă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3375
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)46.48
Lățimea navei (cm)3.56
Codul HS8207506000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelBit Dia.DiametruPreț
DEWALT DW1681 Diametru șnec șnec 5/8 Coabă hexagonală | AE8XJA 6GD70 DW16815 / 8 "5 / 8 "€49.17
DEWALT DW1683 Diametru șnec șnec 3/4 7/16 | AE8XJB 6GD72 DW16833 / 4 "3 / 4 "€64.70
DEWALT DW1684 Diametru șnec 13/16 Coadă hexagonală 7/16 | AE8XJC 6GD73 DW168413 / 16 "13 / 16 "€76.74
DEWALT DW1692 Diametru șnec șnec 1 1/2 tijă hexagonală 7/16 | AE8XJH 6GD81 DW16921.5 "1 1 / 2 "€131.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DEWALT DW1680 Diametru șnec 9/16 tijă hexagonală 7/16
€58.41 /unitate