Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DEWALT DW1776 Bit pentru agățat de clopot 7/16 Diametru 18l 7/16 Tijă | AD7EHC 4DY35

DEWALT DW1776 Bit pentru agățare Bell 7/16 Diametru 18l 7/16 Coadă

În stoc
Articol: AD7EHC Model: DW1776Crucea Ref: 4DY35
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
€6.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBellhanger Bits
Bit Dia.7 / 16 "
Tăierea muchiei135 Punct divizat
Diametru7 / 16 "
Lungime18 "
Lungime totală18 "
Diametrul tijei.7 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2925
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)52.83
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8207502030
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DEWALT DW1776 Bit pentru agățare Bell 7/16 Diametru 18l 7/16 Coadă
€6.90 /unitate