Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Șurubelniță cu ambreiaj DEWALT DW267 Versa 2000 6.5 A | AD8NZL 4LF84

DEWALT DW267 Șurubelniță cu ambreiaj Versa 2000 6.5 A

În stoc
Element: AD8NZL Model: DW267Crucea Ref: 4LF84

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€420.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubelniță ambreiaj Versa
Amplificatoare @ 120V6.5
RulmențiBall & Roller
AmbreiajStandard
cordonConductor de 8 ft
Max. Cuplul132 In.Lbs.
RPM fără încărcare0-2000
Dimensiunea cozii1/4 hex
Control de vitezaRSV
Lungimea sculei11.9 "
Greutatea sculei3.7 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.07
Înălțimea navei (cm)7.87
Lungimea navei (cm)30.99
Lățimea navei (cm)25.65
Codul HS8207502080
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelAmbreiajMax. CuplulRPM fără încărcareLungimea sculeiPreț
Șurubelniță cu ambreiaj DEWALT DW268 Versa 2500 6.5 A | AD8NZM 4LF85 DW268Cuplul132 In.Lbs.0-250011.5 "€430.99
Șurubelniță cu ambreiaj DEWALT DW269 Versa 1000 6.5 A | AD8NZN 4LF87 DW269Cuplu reglabil344 In.Lbs.0-100011.9 "€506.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DEWALT DW267 Șurubelniță cu ambreiaj Versa 2000 6.5 A
€420.09 /unitate