Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Șurubelniță cu ambreiaj DEWALT DW268 Versa 2500 6.5 A | AD8NZM 4LF85

DEWALT DW268 Șurubelniță cu ambreiaj Versa 2500 6.5 A

În stoc
Articol: AD8NZM Model: DW268Crucea Ref: 4LF85

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€430.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubelniță ambreiaj Versa
amperi6.5
Amplificatoare @ 120V6.5
RulmențiBall & Roller
AmbreiajCuplul
cordonConductor de 8 ft
Max. Cuplul132 In.Lbs.
RPM fără încărcare0-2500
Dimensiunea cozii1/4 hex
Control de vitezaRSV
Lungimea sculei11.5 "
Greutatea sculei3.7 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.0925
Înălțimea navei (cm)7.87
Lungimea navei (cm)30.99
Lățimea navei (cm)25.91
Codul HS8467290040
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelAmbreiajMax. CuplulRPM fără încărcareLungimea sculeiPreț
Șurubelniță cu ambreiaj DEWALT DW267 Versa 2000 6.5 A | AD8NZL 4LF84 DW267Standard132 In.Lbs.0-200011.9 "€420.09
Șurubelniță cu ambreiaj DEWALT DW269 Versa 1000 6.5 A | AD8NZN 4LF87 DW269Cuplu reglabil344 In.Lbs.0-100011.9 "€506.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DEWALT DW268 Șurubelniță cu ambreiaj Versa 2500 6.5 A
€430.99 /unitate