Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Șurubelniță cu ambreiaj DEWALT DW269 Versa 1000 6.5 A | AD8NZN 4LF87

DEWALT DW269 Șurubelniță cu ambreiaj Versa 1000 6.5 A

În stoc
Articol: AD8NZN Model: DW269Crucea Ref: 4LF87
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
€506.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubelniță ambreiaj Versa
Amplificatoare @ 120V6.5
RulmențiBall & Roller
AmbreiajCuplu reglabil
cordonConductor de 8 ft
Max. Cuplul344 In.Lbs.
RPM fără încărcare0-1000
Dimensiunea cozii1/4 hex
Control de vitezaRSV
Lungimea sculei11.9 "
Greutatea sculei3.7 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.124
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)26.16
Codul HS8467290040
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelAmbreiajMax. CuplulRPM fără încărcareLungimea sculeiPreț
Șurubelniță cu ambreiaj DEWALT DW267 Versa 2000 6.5 A | AD8NZL 4LF84 DW267Standard132 In.Lbs.0-200011.9 "€420.09
Șurubelniță cu ambreiaj DEWALT DW268 Versa 2500 6.5 A | AD8NZM 4LF85 DW268Cuplul132 In.Lbs.0-250011.5 "€430.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DEWALT DW269 Șurubelniță cu ambreiaj Versa 1000 6.5 A
€506.87 /unitate