Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Pânză de ferăstrău circular DEWALT DW5258 din carbură 6-1/2 inch 48 dinți | AC9CZB 3FRD8

DEWALT Pânză de ferăstrău circular DW5258 Carbid 6-1/2 inch 48 dinți

În stoc
Element: AC9CZB Model: DW5258Ref încrucișat: 3FRD8
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
€123.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLama de ferăstrău circular
Arbor Hole20mm
Diametrul lamei.6.5 "
Tip lamăCombinație
Adâncimea de tăiere2.125 "
Diamond KnockoutNu
Unghiul cârligului5 grade
Fantă0.086 "
RPM max7000
Numărul de dinți48
Grosimea farfuriei0.063 "
Sfat Materialcarbid
Măcinarea dințilorATB

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2925
Înălțimea navei (cm)22.35
Lungimea navei (cm)20.83
Lățimea navei (cm)1.52
Codul HS8202310000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArbor HoleDiametrul lamei.Adâncimea de tăiereRPM maxNumărul de dințiGrosimea farfurieiPkg. Cant.Preț
Pânză de ferăstrău circular DEWALT DW7665 din carbură de 10 inci 80 de dinți | AA6NNH 14K257 DW76655 / 8 "10 "4"6000800.098 "1€198.92
Pânză de ferăstrău circular DEWALT DW3106 carbură 10 inch 60 dinți | AD2BFT 3MF71 DW31065 / 8 "10 "4"7000600.071 "1€91.42
Pânză de ferăstrău circular DEWALT DW3123 din carbură de 12 inci 32 dinți | AD2BFU 3MF72 DW31231"12 "4.5 "7000320.069 "1€108.59
Pânză de ferăstrău circular DEWALT DW3128 din carbură de 12 inci 80 de dinți | AD2BFV 3MF73 DW31281"12 "4.5 "7000800.071 "1€151.70
Pânză de ferăstrău circular DEWALT DW9054 din carbură 5-3/8 inch 24 dinți | AD8NZB 4LF44 DW905410mm5.375 "2"7000240.039 "1€35.40
Pânză de ferăstrău circular DEWALT DW3114 carbură 10 inch 40 dinți | AD8PLP 4LK58 DW31145 / 8 "10 "4"7000400.071 "1€29.73
DEWALT DW7666 Lama de ferastrau circular otel 12 inch 80 dinti | AE6BDQ 5PGC7 DW76661"12 "4"4800800.087 "1€240.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DEWALT Pânză de ferăstrău circular DW5258 Carbid 6-1/2 inch 48 dinți
€123.73 /unitate