QUANTUM STORAGE SYSTEMS Suport pentru podea


Filtru
Tip coș: Stive and Hang , Culoare: Gri , Finalizarea: Pudră acoperită , Inălțime totală: 66 " , Numărul total de containere: 60
StilModelCapacitate de încărcareMaterialNumărul de laturiAdâncimea totalăLățimea totalăMărimeaPreț (ex. TVA)
A
QSS-1866H
375 lb.16 ga. Oțel laminat la rece112.5 "18 "18 "x 66"€572.09
B
QSS-3666H
800 lb.16 ga. Oțel laminat la rece112 "36 "36 "x 66"€1,041.38
C
QDS-3666H
2000 lb.Oţel225 "36 "36 "x 66"€1,242.98

Suport pentru podea

Rafturile de podea cu jaluzele Quantum Storage Systems oferă siguranță pentru agățarea containerelor și coșelor de depozitare și păstrează piesele și consumabilele într-un mod organizat. Acestea au o construcție din oțel / 16 galoane din oțel laminat la rece pentru rigiditate structurală și vin cu finisaj acoperit cu pulbere pentru rezistență împotriva ruginii. Cu o capacitate maximă de încărcare de 2000 lb, aceste rafturi sunt disponibile în opțiuni de lățime de 18 și 36 inchi.
Raptor Supplies De asemenea, oferă rafturi de bancă îndoite cu capacități de încărcare de până la 175 lb.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?