SISTEME DE DEPOZITARE QUANTUM QDS-3666H Raft de podea cu lambriuri 36 x 25 x 66 in | AC6HJE 33Z138

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QDS-3666H Suport de podea cu lambriuri 36 x 25 x 66 in

În stoc
Element: AC6HJE Model: QDS-3666HCrucea Ref: 33Z138

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,327.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport pentru podea
Tip coșStive and Hang
CuloriGri
finalizareaPudră acoperită
Capacitate de încărcare2000 lb.
MaterialOţel
Numărul de laturi2
Adâncimea totală25 "
Inălțime totală66 "
Lățimea totală36 "
Mărimea36 "x 66"
Număr total de coșuri60

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 33.3
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)172.72
Lățimea navei (cm)96.52
Codul HS9403200020
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de încărcareMaterialNumărul de laturiAdâncimea totalăLățimea totalăMărimeaPreț
SISTEME DE DEPOZITARE QUANTUM QSS-1866H Raft de podea cu lambriuri 18 x 12-1/2 x 66 in | AC6HJL 33Z144 QSS-1866H375 lb.16 ga. Oțel laminat la rece112.5 "18 "18 "x 66"€660.04
SISTEME DE DEPOZITARE QUANTUM QSS-3666H Raft de podea cu lambriuri 36 x 12 x 66 in | AC6HJM 33Z145 QSS-3666H800 lb.16 ga. Oțel laminat la rece112 "36 "36 "x 66"€1,044.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QDS-3666H Suport de podea cu lambriuri 36 x 25 x 66 in
€1,327.82 /unitate