SISTEME DE DEPOZITARE QUANTUM QSS-1866H Raft de podea cu lambriuri 18 x 12-1/2 x 66 in | AC6HJL 33Z144

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QSS-1866H Raft de podea cu lambriuri 18 x 12-1/2 x 66 inchi

În stoc
Element: AC6HJL Model: QSS-1866HCrucea Ref: 33Z144

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€660.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport pentru podea
Tip coșStive and Hang
CuloriGri
finalizareaPudră acoperită
Capacitate de încărcare375 lb.
Material16 ga. Oțel laminat la rece
Numărul de laturi1
Adâncimea totală12.5 "
Inălțime totală66 "
Lățimea totală18 "
Mărimea18 "x 66"
Număr total de coșuri60

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)172.72
Lățimea navei (cm)50.8
Codul HS9403200020
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de încărcareMaterialNumărul de laturiAdâncimea totalăLățimea totalăMărimeaPreț
SISTEME DE DEPOZITARE QUANTUM QDS-3666H Raft de podea cu lambriuri 36 x 25 x 66 in | AC6HJE 33Z138 QDS-3666H2000 lb.Oţel225 "36 "36 "x 66"€1,327.82
SISTEME DE DEPOZITARE QUANTUM QSS-3666H Raft de podea cu lambriuri 36 x 12 x 66 in | AC6HJM 33Z145 QSS-3666H800 lb.16 ga. Oțel laminat la rece112 "36 "36 "x 66"€1,044.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QSS-1866H Raft de podea cu lambriuri 18 x 12-1/2 x 66 inchi
€660.04 /unitate