Setul de lame Dewalt DW7670 pentru dado este proiectat pentru a realiza tăieturi curate și netede, tăieturi cu canulețe, țevi și îmbinări pe jumătate în lemn de esență tare, rasinoase, placaj, plăci aglomerate, melamine, laminate, furnir, materiale de suprafață solidă, materiale plastice și materiale neferoase .
Caracteristici:
- Setul include 12 lamele de oțel, 2 tăietoare exterioare, 4 tocători (1/8, 1/16 și 3/32 inch) și o cutie de transport.
- Lamele pot fi stivuite și distanțate cu lamele pentru a regla lățimea de tăiere.
- Tocătorii cu 4 dinți și plăcile tăiate cu laser oferă tăieri curate, netede și precise.
- Carcasa de depozitare rezistentă protejează lamele de dinții ciobiți și de deteriorare.
Întrebări frecvente:
Î. Ce set de lame este ideal pentru proiectele de prelucrare a lemnului - stivuite sau clătinate?
A. Setul de lame stivuite este mai bun pentru tăierea canelurilor în lemn, deoarece cuprinde două lame și diverse tocatoare care se potrivesc între cele două lame. Setul de lame wobble dado, pe de altă parte, conține doar o singură lamă cu guler.
Î. Care este utilizarea dinților din carbură cu microgranule?
A. Oferă tăieturi curate și așchii minime în timpul operației.
Î. Cum se configurează o stivă dado?
A.
- Deconectați ferăstrăul și scoateți piulița, flanșa exterioară și lama ferăstrăului de pe arborele arborelui.
- Determinați rapid rotația corectă a ferăstrăilor și mașinilor de tocat exterior.
- Așezați flanșa interioară pe arborele arborelui și instalați lama de ferăstrău din stânga exterioară cu punctul înalt al dinților înclinați pe exteriorul tăieturii.
- Adăugați numărul dorit de tocători și lame. Răspândiți-le în întreaga stivă pentru echilibru optim și performanță de tăiere.
- Adăugați pânza de ferăstrău din exteriorul drept și asigurați-vă că dinții de tocat sunt în interiorul esofagei pânzei de ferăstrău din exteriorul drept.
- Montați flanșa exterioară și strângeți piulița. Piulița ar trebui să fie asigurată cu cel puțin 3 filete pe arborele arborelui.
- Asigurați-vă că toate apărările de siguranță sunt la locul lor și reinstalați inserția dado a ferăstrăului de masă (dacă utilizați un ferăstrău de masă).
- Conectați ferăstrăul și efectuați o tăiere de probă în resturi de lemn pentru a asigura lățimea de tăiere dorită.
- Reglați lamele tăiate după cum este necesar.