Ferăstrăul cu scroll Dewalt DW788 este un instrument folosit atât de pasionații de prelucrare a lemnului, cât și de profesioniștii. Capacitatea sa de tăiere precisă și controlul variabil al vitezei îl fac ideal pentru derulări complicate, detaliu și pentru realizarea de curbe delicate în diverse materiale, cum ar fi lemn, plastic și metal. Acest ferăstrău cu role este potrivit pentru crearea de piese decorative.
Caracteristici:
- Oferă o capacitate de tăiere de până la 2 inchi pentru o utilizare versatilă într-o varietate de materiale și grosimi.
- Acest ferăstrău cu scroll Dewalt DW788 include o lungime a pânzei de 5 inci pentru a fi compatibil cu pânzele standard pentru un plus de confort.
- Dispune în plus de o clapă de accelerație cu viteză variabilă, permițând utilizatorilor să ajusteze viteza de tăiere în funcție de material și de precizia dorită.
- Acest ferăstrău cu scroll Dewalt are un design cu braț dublu cu legături paralele, sporind stabilitatea, reducând vibrațiile și asigurând o aliniere precisă a lamei în timpul funcționării.
- Vine cu o suflantă de praf multidirecțională pentru a menține linia de tăiere clară pentru o vizibilitate și precizie îmbunătățite.
- Acest ferăstrău cu scroll Dewalt DW788 include comenzi montate frontal pentru un acces ușor și reglare în timpul funcționării.
- În plus, oferă o funcționare extrem de silențioasă și vibrații scăzute pentru a minimiza zgomotul și pentru a spori confortul utilizatorului în timpul utilizării prelungite.
Accesorii compatibile:
Întrebări frecvente:
Î. Care sunt factorii de luat în considerare atunci când alegeți acest ferăstrău cu scroll Dewalt DW788?
A. Factorii majori includ adâncimea gâtului, capacitatea de tăiere, lungimea cursei, sursa de putere, controlul vitezei variabile, dimensiunea și înclinarea mesei, mecanismul de schimbare a lamei, caracteristici suplimentare și durabilitate.
Î. Ce măsuri de siguranță ar trebui să iau când folosesc acest ferăstrău cu scroll Dewalt?
A.
- Purtați protecție adecvată pentru ochi.
- Țineți degetele departe de traseul lamei.
- Folosiți bețe de împingere pentru bucăți mici.
- Asigurați corect piesele de prelucrat.
- Evitați să purtați îmbrăcăminte largi și bijuterii.
- Păstrați zona de lucru curată și organizată.
- Deconectați alimentarea atunci când schimbați lamele sau efectuați întreținere.
Î. Cum curăț și întrețin acest ferăstrău cu scroll?
A.
- Deconectați alimentarea înainte de curățare pentru a preveni accidentele.
- Îndepărtați praful și resturile folosind o perie sau un aspirator.
- Verificați regulat lama și tensionarea pentru uzură sau deteriorare.
- Aplicați lubrifiant pe piesele în mișcare pentru o funcționare lină.
- Verificați și reglați alinierea lamei și a mesei după cum este necesar.
- Curățați ventilatorul de praf pentru a menține performanța optimă.
- Verificați cablurile și conexiunile pentru semne de uzură sau deteriorare.
- Depozitați ferăstrăul cu rulare într-o zonă curată și uscată, ferit de umiditate și praf.
Î. Ce caracteristici de siguranță are acest ferăstrău cu scroll Dewalt DW788?
R. Acest ferăstrău cu scroll oferă apărătoare ale lamei și un comutator de alimentare cu funcție de blocare de siguranță pentru a preveni activarea accidentală.