Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DEWALT DW8065S Roată tăiată abrazivă 7 inch Diametru 0.045 inch T 7/8 inch Arbor Hole | AF2GTK 6TMR2

DEWALT DW8065S Roată tăiată abrazivă cu diametru de 7 inchi 0.045 inci T 7/8 inci orificiu arbore

În stoc
Articol: AF2GTK Model: DW8065SRef încrucișat: 6TMR2
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
€7.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRoată de tăiere abrazivă
Arbor Hole7 / 8 "
Diametru7"
Diamond KnockoutNu
Pietriș60
MaterialOxid de aluminiu
RPM max8700
Grosime0.045 "
Tip1
Specificațiile roțilorA60S
Tip roatăTăiere

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0765
Înălțimea navei (cm)0.14
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS6805301000
Tara natalaSI

Variante de produs

ProdusModelArbor HoleDiametruDiamond KnockoutPietrișRPM maxGrosimePreț
DEWALT DW8062S Roată tăiată abrazivă 4-1/2 diametru x 0.045 inch T 7/8 inch orificiu arbore | AF2GTG 6TMP9 DW8062S7 / 8 "4.5 "Nu60133000.045 "€5.32
DEWALT DW8725S Roată tăiată abrazivă 6 inchi diametru 0.045 inch T 7/8 inch orificiu arbore | AF2GTJ 6TMR1 DW8725S7 / 8 "6"Nu60101000.045 "€6.30
DEWALT DW3521 Roată tăiată abrazivă cu diametru de 7 inchi, 0.125 inci, T 5/8 inci, gaură pentru arbore | AF2GTU 6TMT1 DW35215 / 8 "7"Da2487000.125 "€8.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DEWALT DW8065S Roată tăiată abrazivă cu diametru de 7 inchi 0.045 inci T 7/8 inci orificiu arbore
€7.72 /unitate