Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DEWALT DW8452H Roată cu centru deprimat T27 4.5 x 1/8 x 5/8-11 Ao | AF2GVU 6TNC3

DEWALT DW8452H Roată centrală deprimată T27 4.5 x 1/8 x 5/8-11 Ao

În stoc
Articol: AF2GVU Model: DW8452HCrucea Ref: 6TNC3
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
€14.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRoata centrală deprimată
Material abrazivOxid de aluminiu
Dimensiunea arborelui5/8 "-11
Diametru4.5 "
CalitateFoarte grosolan
Pietriș30
RPM max13,300
Grosime1 / 8 "
TipTip 27
Tip roatăTăiere

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1665
Înălțimea navei (cm)11.27
Lungimea navei (cm)23.97
Lățimea navei (cm)12.54
Codul HS6805301000
Tara natalaCA

Variante de produs

ProdusModelDiametruRPM maxPreț
DEWALT DW8457H Roată cu centru deprimat T27 6 x 1/8 x 5/8-11 Ao | AF2GVW 6TNC6 DW8457H6"10,100€19.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DEWALT DW8452H Roată centrală deprimată T27 4.5 x 1/8 x 5/8-11 Ao
€14.53 /unitate