Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Pânză de ferăstrău circular DEWALT DWA7739, dimensiune 12 inchi, oțel inoxidabil, număr de dinți 80 | CD3UKR 30HJ71

DEWALT DWA7739 Pânză de ferăstrău circular, dimensiune 12 inchi, oțel inoxidabil, număr de dinți 80

În stoc
Articol: CD3UKR Model: DWA7739Crucea Ref: 30HJ71
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
€475.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLama de ferăstrău circular
Arbor Hole1"
Diametrul lamei.12 "
Tip lamăTăiere din oțel inoxidabil
Adâncimea de tăiere4"
Diamond KnockoutNu
Pentru utilizareFerăstraie cu unghiuri, ferăstraie cu braț radial, ferăstraie pentru masă
Unghiul cârligului10.0 grade
Fantă0.084 "
RPM max1800
Numărul de dinți80
Grosimea farfuriei0.068 "
Aplicație primarăMetal
Sfat Materialcarbid
Măcinarea dințilorM-TCG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1115

Variante de produs

ProdusModelArticolDiamond KnockoutArbor HoleDimensiunea arboreluiMax. Adâncimea de tăiereRPM maxNumărul de dințiGrosimea farfurieiPkg. Cant.Preț
DEWALT DWA7747 Lamă de ferăstrău circular din oțel 14 inch | AC4RUM 30HJ74 DWA7747Lama de ferăstrău circularNu1"--1800660.076 "1€330.09
Lama de ferastrau circular DEWALT DW7651 din otel 14 inch 100 dinti | AE6BDJ 5PGA9 DW7651Lama de ferăstrău circularNu1"--38001000.087 "1€230.20
Lama de ferastrau circular DEWALT DW3330 din otel 7-1/4 inch | AF6RHT 20GW03 DW3330Lama de ferăstrău circularDa5 / 8 "--70001440.075 "1€23.87
DEWALT DW3591B10 Pânză de ferăstrău circular carbură 7-1/4 inch 18 dinți Pk10 | AF6RHX 20GW22 DW3591B10Lama de ferăstrău circularDa5 / 8 "--7000180.045 "10€361.74
Pânză de ferăstrău circular DEWALT DWA7749, oțel inoxidabil cu vârf din carbură, 14 inchi | AH2WTF 30HJ76 DWA7749Lama de ferăstrău circularNu1"--1800900.068 "1€464.71
Pânză de ferăstrău circular DEWALT DWA7840, metal dur, 48 dinți, 8" dia. | AX3MTB 30HJ88 DWA7840Lama de ferăstrău circularNu5 / 8 "--4000480.062 "1€131.39
RFQ
DEWALT DWA7538 Pânză de ferăstrău circular pentru tăierea metalelor din carbură de 5-3/8 inch, număr de dinți 30 | CD2KQU 30HJ67 DWA7538Lama de ferăstrău circularNu20mm--4200300.044 "1€101.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DEWALT DWA7739 Pânză de ferăstrău circular, dimensiune 12 inchi, oțel inoxidabil, număr de dinți 80
€475.93 /unitate