Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DEWALT DWA7747 Lamă de ferăstrău circular din oțel 14 inch | AC4RUM 30HJ74

DEWALT DWA7747 Lamă de ferăstrău circular din oțel 14 inch

În stoc
Element: AC4RUM Model: DWA7747Crucea Ref: 30HJ74

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€330.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLama de ferăstrău circular
Arbor Hole1"
Diametrul lamei.14 "
Tip lamăOţel
Diamond KnockoutNu
Unghiul cârligului1.5 grade
Fantă.090 "
RPM max1800
Numărul de dinți66
Grosimea farfuriei0.076 "
Sfat Materialcarbid
Măcinarea dințilorTCG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.755
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)43.94
Lățimea navei (cm)39.37
Codul HS8202390000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolDiamond KnockoutArbor HoleDimensiunea arboreluiMax. Adâncimea de tăiereRPM maxNumărul de dințiGrosimea farfurieiPkg. Cant.Preț
Lama de ferastrau circular DEWALT DW7651 din otel 14 inch 100 dinti | AE6BDJ 5PGA9 DW7651Lama de ferăstrău circularNu1"--38001000.087 "1€230.20
Lama de ferastrau circular DEWALT DW3330 din otel 7-1/4 inch | AF6RHT 20GW03 DW3330Lama de ferăstrău circularDa5 / 8 "--70001440.075 "1€23.87
DEWALT DW3591B10 Pânză de ferăstrău circular carbură 7-1/4 inch 18 dinți Pk10 | AF6RHX 20GW22 DW3591B10Lama de ferăstrău circularDa5 / 8 "--7000180.045 "10€361.74
Pânză de ferăstrău circular DEWALT DWA7749, oțel inoxidabil cu vârf din carbură, 14 inchi | AH2WTF 30HJ76 DWA7749Lama de ferăstrău circularNu1"--1800900.068 "1€464.71
Pânză de ferăstrău circular DEWALT DWA7840, metal dur, 48 dinți, 8" dia. | AX3MTB 30HJ88 DWA7840Lama de ferăstrău circularNu5 / 8 "--4000480.062 "1€158.98
DEWALT DWA7538 Pânză de ferăstrău circular pentru tăierea metalelor din carbură de 5-3/8 inch, număr de dinți 30 | CD2KQU 30HJ67 DWA7538Lama de ferăstrău circularNu20mm--4200300.044 "1€101.13
DEWALT DWA7737 Lamă de ferăstrău circular pentru tăierea metalelor din carbură de 12 inchi, număr de dinți 60 | CD2KQW 30HJ69 DWA7737Lama de ferăstrău circularNu1"--1800600.076 "1€242.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DEWALT DWA7747 Lamă de ferăstrău circular din oțel 14 inch
€330.09 /unitate