Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Lama de ferastrau circular DEWALT DW3330 din otel 7-1/4 inch | AF6RHT 20GW03

DEWALT DW3330 Lama de ferastrau circular din otel 7-1/4 inch

În stoc
Articol: AF6RHT Model: DW3330Crucea Ref: 20GW03

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€23.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLama de ferăstrău circular
Arbor Hole5 / 8 "
Diametrul lamei.7.25 "
Tip lamăOţel
Diamond KnockoutDa
Unghiul cârligului-10 de grade
Fantă0.075 "
RPM max7000
Numărul de dinți144
Grosimea farfuriei0.075 "
Sfat MaterialOţel
Măcinarea dințilorFTG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.36
Înălțimea navei (cm)0.32
Lungimea navei (cm)22.23
Lățimea navei (cm)20.96
Codul HS8202310000

Detalii produs:

    • Cerere primară de ferăstrău: lemn

Variante de produs

ProdusModelArticolDiamond KnockoutArbor HoleDimensiunea arboreluiMax. Adâncimea de tăiereRPM maxNumărul de dințiGrosimea farfurieiPkg. Cant.Preț
DEWALT DWA7747 Lamă de ferăstrău circular din oțel 14 inch | AC4RUM 30HJ74 DWA7747Lama de ferăstrău circularNu1"--1800660.076 "1€330.09
Lama de ferastrau circular DEWALT DW7651 din otel 14 inch 100 dinti | AE6BDJ 5PGA9 DW7651Lama de ferăstrău circularNu1"--38001000.087 "1€230.20
DEWALT DW3591B10 Pânză de ferăstrău circular carbură 7-1/4 inch 18 dinți Pk10 | AF6RHX 20GW22 DW3591B10Lama de ferăstrău circularDa5 / 8 "--7000180.045 "10€361.74
Pânză de ferăstrău circular DEWALT DWA7749, oțel inoxidabil cu vârf din carbură, 14 inchi | AH2WTF 30HJ76 DWA7749Lama de ferăstrău circularNu1"--1800900.068 "1€464.71
Pânză de ferăstrău circular DEWALT DWA7840, metal dur, 48 dinți, 8" dia. | AX3MTB 30HJ88 DWA7840Lama de ferăstrău circularNu5 / 8 "--4000480.062 "1€131.39
RFQ
DEWALT DWA7538 Pânză de ferăstrău circular pentru tăierea metalelor din carbură de 5-3/8 inch, număr de dinți 30 | CD2KQU 30HJ67 DWA7538Lama de ferăstrău circularNu20mm--4200300.044 "1€101.13
DEWALT DWA7737 Lamă de ferăstrău circular pentru tăierea metalelor din carbură de 12 inchi, număr de dinți 60 | CD2KQW 30HJ69 DWA7737Lama de ferăstrău circularNu1"--1800600.076 "1€242.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DEWALT DW3330 Lama de ferastrau circular din otel 7-1/4 inch
€23.87 /unitate