Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Pânză de ferăstrău circular DEWALT DWA7770 din oțel 5-1/2 inch | AH2WTH 30HJ84

DEWALT DWA7770 Pânză de ferăstrău circular din oțel 5-1/2 inch

În stoc
Element: AH2WTH Model: DWA7770Crucea Ref: 30HJ84
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
€110.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLama de ferăstrău circular
Arbor Hole25 / 32 "
Diametrul lamei.5.5 "
Tip lamăTăierea metalelor
Adâncimea de tăiere2"
Diamond KnockoutNu
Pentru utilizareferăstrău circular
Unghiul cârligului1.5 grade
Fantă0.058 "
RPM max4200
Numărul de dinți30
Grosimea farfuriei0.044 "
Aplicație primarăMetal
Sfat Materialcarbid
Măcinarea dințilorTCG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.189
Înălțimea navei (cm)22.2
Lungimea navei (cm)20.02
Lățimea navei (cm)1.27
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArbor HoleDiametrul lamei.Adâncimea de tăiereRPM maxNumărul de dințiGrosimea farfurieiPreț
Pânză de ferăstrău circular DEWALT DWA7745 din oțel 14 inch | AH2WTE 30HJ73 DWA77451"14 "6"1800900.076 "€345.29
DEWALT DWA7766 Pânză de ferăstrău circular din oțel 7-1/4 inch | AH2WTG 30HJ83 DWA77665 / 8 "7.25 "2.375 "4000480.062 "€135.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DEWALT DWA7770 Pânză de ferăstrău circular din oțel 5-1/2 inch
€110.22 /unitate