Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DEWALT DWA7766 Pânză de ferăstrău circular din oțel 7-1/4 inch | AH2WTG 30HJ83

DEWALT DWA7766 Pânză de ferăstrău circular din oțel 7-1/4 inch

În stoc
Articol: AH2WTG Model: DWA7766Crucea Ref: 30HJ83

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€135.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLama de ferăstrău circular
Arbor Hole5 / 8 "
Diametrul lamei.7.25 "
Tip lamăTăierea metalelor
Adâncimea de tăiere2.375 "
Diamond KnockoutNu
Pentru utilizareferăstrău circular
Unghiul cârligului1.5 grade
Fantă0.077 "
RPM max4000
Numărul de dinți48
Grosimea farfuriei0.062 "
Aplicație primarăMetal
Sfat Materialcarbid
Măcinarea dințilorTCG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.396
Înălțimea navei (cm)24.77
Lungimea navei (cm)22.23
Lățimea navei (cm)1.27
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArbor HoleDiametrul lamei.Adâncimea de tăiereRPM maxNumărul de dințiGrosimea farfurieiPreț
Pânză de ferăstrău circular DEWALT DWA7745 din oțel 14 inch | AH2WTE 30HJ73 DWA77451"14 "6"1800900.076 "€345.29
Pânză de ferăstrău circular DEWALT DWA7770 din oțel 5-1/2 inch | AH2WTH 30HJ84 DWA777025 / 32 "5.5 "2"4200300.044 "€110.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DEWALT DWA7766 Pânză de ferăstrău circular din oțel 7-1/4 inch
€135.22 /unitate