Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DEWALT DWHT43025 Box Beam Level aluminiu 24 inch galben | AH3CDR 31CM99

DEWALT DWHT43025 Box Beam Level aluminiu 24 inch galben

În stoc
Element: AH3CDR Model: DWHT43025Crucea Ref: 31CM99
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
€85.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNivel cutie
Acuratete0.0005 "
CuloriGalben
Materiale cadruAluminiu
Lungime24 "
Tip de magnetPamant rar
Numărul de caneluri0
Număr de flacoane de nivel1
Număr de magneți4
Număr de flacoane cu plumb2
Număr total de flacoane3
Materialul pentru fioleAcrilic de mare impact
Tip flaconBloca

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8325
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)61.47
Lățimea navei (cm)7.62
Tara natalaTH

Detalii produs:

    • Magnetic / nemagnetic: Magnetic
    • Top Citește: Da
    • Număr de flacoane de 30 de grade: 0
    • Număr de flacoane de 45 de grade: 0
    • Flacoane aprinse: Nu

Variante de produs

ProdusModelLungimePreț
DEWALT DWHT43224 Box Beam Level aluminiu 24 inch | AH3CDQ 31CM98 DWHT4322424 "€79.41
DEWALT DWHT43248 Box Beam Level aluminiu 48 inch | AH3CDT 31CN01 DWHT4324848 "€119.11
DEWALT DWHT43049 Box Beam Level aluminiu 48 inch galben | AH3CDU 31CN02 DWHT4304948 "€123.88
DEWALT DWHT43172 Box Beam Level aluminiu 72 inch | AH3CDV 31CN03 DWHT4317272 "€161.44
RFQ
DEWALT DWHT43079 Box Beam Level aluminiu 78 inch | AH3CDW 31CN04 DWHT4307978 "€160.13
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DEWALT DWHT43025 Box Beam Level aluminiu 24 inch galben
€85.76 /unitate