DEWALT DWST08203 Carcasă mare 21-5/8 inchi lățime 8 galoane | AA6KDH 14C634

DEWALT DWST08203 Carcasă mare 21-5/8 inch lățime 8 galoane

În stoc
Element: AA6KDH Model: DWST08203Crucea Ref: 14C634

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€174.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCutie de scule rezistentă la intemperii
CuloriNegru
Diapozitive cu sertareNici unul
finalizareamată
Design mânerPartea pliabilă, partea superioară pliabilă
În interiorul adâncimii11 "
Înălțimea interioară9"
Lățimea interioară18.875 "
Rating de încărcare88 lb.
Sistem de blocareDa
MaterialPolipropilenă
Numărul sertarelor0
Numărul de mânere1
Număr de bucați1
Numărul tăvilor1
Adâncimea totală13.25 "
Inălțime totală13.25 "
Lățimea totală21.625 "
Capacitate de stocare8 gal.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.9275
Înălțimea navei (cm)41.91
Lungimea navei (cm)55.63
Lățimea navei (cm)37.08
Codul HS3926909980
Tara natalaIL

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul adâncimiiÎnălțimea interioarăRating de încărcareAdâncimea totalăInălțime totalăCapacitate de stocarePreț
DEWALT DWST08204 Carcasă Xl 21-5/8 inch lățime 11 galoane | AA6KDJ 14C635 DWST0820411.75 "13 "110 lb.14.375 "16 "11 gal.€157.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DEWALT DWST08203 Carcasă mare 21-5/8 inch lățime 8 galoane
€174.88 /unitate