Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DEWALT DWST08204 Carcasă Xl 21-5/8 inch lățime 11 galoane | AA6KDJ 14C635

DEWALT DWST08204 Carcasă Xl 21-5/8 inch lățime 11 galoane

În stoc
Element: AA6KDJ Model: DWST08204Crucea Ref: 14C635
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
€157.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCutie de scule rezistentă la intemperii
CuloriNegru
Diapozitive cu sertareNici unul
finalizareamată
Design mânerPartea pliabilă, partea superioară pliabilă
În interiorul adâncimii11.75 "
Înălțimea interioară13 "
Lățimea interioară18.875 "
Rating de încărcare110 lb.
Sistem de blocareDa
MaterialPolipropilenă
Numărul sertarelor0
Numărul de mânere1
Număr de bucați1
Numărul tăvilor1
Adâncimea totală14.375 "
Inălțime totală16 "
Lățimea totală21.625 "
Capacitate de stocare11 gal.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.59
Înălțimea navei (cm)15.49
Lungimea navei (cm)54.61
Lățimea navei (cm)30.99
Codul HS3926909980
Tara natalaIL

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul adâncimiiÎnălțimea interioarăRating de încărcareAdâncimea totalăInălțime totalăCapacitate de stocarePreț
DEWALT DWST08203 Carcasă mare 21-5/8 inchi lățime 8 galoane | AA6KDH 14C634 DWST0820311 "9"88 lb.13.25 "13.25 "8 gal.€174.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DEWALT DWST08204 Carcasă Xl 21-5/8 inch lățime 11 galoane
€157.45 /unitate