Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DEWALT DWST17803 Cutie de scule portabilă stivuită 13 x 4-1/2 x 5 | AH2GRB 28AD29

DEWALT DWST17803 Cutie de scule portabilă stivuită 13 x 4-1/2 x 5

În stoc
Element: AH2GRB Model: DWST17803Crucea Ref: 28AD29
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
€112.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCutie de instrumente portabilă
Material cutiePlastic
CuloriNegru
Familia de culoriNegru
Diapozitive cu sertareBearing
finalizareamată
Design mânerTop pliant
În interiorul adâncimii4"
Înălțimea interioară4.5 "
Lățimea interioară12.5 "
Sistem de blocareNici unul
Numărul sertarelor1
Numărul de mânere1
Număr de bucați1
Numărul tăvilor0
În afara adâncimii4"
În afara înălțimii5"
Lățimea exterioară13 "
Adâncimea totală4.5 "
Inălțime totală5"
Lățimea totală13 "
Capacitate de stocare225 cu. în.
Capacitate de greutate16.5 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.7575
Înălțimea navei (cm)17.42
Lungimea navei (cm)42.39
Lățimea navei (cm)31.09
Tara natalaIL

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DEWALT DWST17803 Cutie de scule portabilă stivuită 13 x 4-1/2 x 5
€112.92 /unitate