Mașină de spălat cu presiune DEWALT DXPW1200e 1200psi 2gpm 120v | AC6FXW 33M596

DEWALT Mașină de spălat cu presiune DXPW1200e 1200psi 2gpm 120v

În stoc
Articol: AC6FXW Model: DXPW1200eCrucea Ref: 33M596

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,680.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMașina de spălat sub presiune
Amplificatoare AC13.5
Rata de curgere2.0 g / min
Înălţime39.75 "
Dimensiunile furtunului1/4 "x 25 ft.
HP1.5
Lungime27.5 "
Greutate Netă58 lb.
Presiune de funcționare1200 psi
Plug Type5-15P
Tip pompăTriplex industrial
Ore utile pe săptămână20+
Volți / fază120V
Tipul de apăRece
Lăţime19 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 27.45
Înălțimea navei (cm)46.99
Lungimea navei (cm)50.8
Lățimea navei (cm)49.53
Codul HS8424309000
Tara natalaIT

Detalii produs:

    • Unitate de pompare (directă)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DEWALT Mașină de spălat cu presiune DXPW1200e 1200psi 2gpm 120v
€1,680.19 /unitate