Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DEWALT PFM2251500 Ancoră pentru agățat tije, dimensiune burghiu de 1/8 inch, întărită cu carcasă, ancoră din oțel carbon, 25 buc | CG6MUV 54PD92

DEWALT PFM2251500 Ancoră pentru fixarea tijei, dimensiunea burghiului de 1/8 inch, întărită cu carcasă, ancoraj din oțel carbon, 25 buc.

În stoc
Articol: CG6MUV Model: PFM2251500Crucea Ref: 54PD92

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€22.01 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră pentru fixarea tijei
Material de ancorareOțel carbon întărit în carcasă
CuloriAlamă
Dimensiunea burghiului1 / 8 "
Finisaj de fixarePlacat cu zinc
finalizareaPlacat cu zinc
Cap Dia.1 / 4 "
Capacitate de încărcare883 lbs.
MaterialOțel carbon întărit în carcasă
Aplicare materialăLemn
Tipul punctului17
Dimensiunea tijei3 / 16 "
Tipul tijeiPivotant
Dimensiunea șurubului1 / 4 "
Lungime coadă3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Pentru instalare în materiale de bază din lemn

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DEWALT PFM2251500 Ancoră pentru fixarea tijei, dimensiunea burghiului de 1/8 inch, întărită cu carcasă, ancoraj din oțel carbon, 25 buc.
€22.01 /ambalaj